Beli bluetooth bose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  2. SONY Sound Bar
    Mulai

    Rp1.999.900

    SONY Sound Bar
    Deskripsi:
    Enjoy your favourite TV shows in enhanced sound quality delivered by a 2 channel sound bar with a Bass Reflex speaker. The S100F’s slim profile design fits easily in your home and sits comfortably within any interiors. - Deep sound with Bass Reflex speaker - Compact, space saving design - Easy TV set up with HDMI ARC - High sound quality from S-Force Front Surround - Music play back with USB and Bluetooth
    atribut:
    • Dimensions (mm): 900x64x88
    • Amplifier Type: S-Master
    • Bluetooth Version: 4.2
    • Bar Speaker: 1
    • Input and output terminals: HDMI(ARC),Optical-audio input,USB type A
    • NFC: No
    • Output Power (W): 120
    • Power Consumption (W): 30
    • SNI License: Yes
    • Sound Effect: Night Mode, Voice Mode
    • Speaker Structure: 2.0ch
  3. Okayo PA Sound System (Speaker)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Okayo PA Sound System (Speaker)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
Daftar Harga bluetooth bose Terbaru March 2026
Logitech Headset StereoRp109.900
SONY Sound BarRp1.999.900
Okayo PA Sound System (Speaker)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)