Beli blower penghisap udara di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Electra Air Mower 3 Speed Carpet Bloweratribut:
- Power: 900 watt
- Voltage: 220-240 V
- Rotation Speed: High-Medium-Low
- Air Flow Rate: 160, 130, 110 m3/ min
- Cable Length: 7 m
- Wipro Bloweratribut:
- Rated Frequency (Hz): 50/60
- Rated Voltage (V): 110/220
- Rated Input Power (W): 600
- No Load Speed (rpm): 16000
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
- RYOBI Mulching Blower Vacuumatribut:
- Input: 1400W
- Overall Dimensions: 905x174x400mm
- Vacuum Air Speed: 235km/h
- Blow Air Volume: 9.5m3/min
- Mulching Ratio: 10:1
- KARCHER Professional Bloweratribut:
- Compatible for: Profesional Carpet care
- Wipro Blower & Vacuumatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Input Power (W): 650
- Rated Voltage (V): 220
- No Load Speed (rpm): 16000
- KATSU Ring Bloweratribut:
- Speed (rpm): 2800
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Deskripsi:Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.atribut:
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
- Timer (hour): 1-2-3 up to 15
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
- Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Series (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
Daftar Harga blower penghisap udara Terbaru March 2026
| Electra Air Mower 3 Speed Carpet Blower | Rp3.799.900 |
| Wipro Blower | Rp549.900 |
| KRISBOW Blower Listrik | Rp459.900 |
| RYOBI Mulching Blower Vacuum | Rp299.900 |
| Makita Blower | Rp999.900 |
| KARCHER Professional Blower | Rp9.999.900 |
| TRUSCO Blower Gun, Bag | Rp1.199.900 |
| Wipro Blower & Vacuum | Rp929.900 |
| Kenmaster Mesin Blower Aluminium | Rp589.900 |
| KATSU Ring Blower | Rp4.899.900 |
Data diperbarui pada 26/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/3cP101001120-2.jpg)
/P102171578-1.jpg)

/2rP101001099-3.jpg)
/P102236024-1.jpg)
/P101005496-1.jpg)