Beli blower heat gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  2. MultiPro Hand Drum Pump (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Mulai

    Rp369.900

    MultiPro Hand Drum Pump (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    • For Auto, Farm, Marine and lndustdaI Use • Heavy Duty & nick Steel Pipe • K nurled BareI for Non-Slip Grip • Include 12" Flexible Hose, 6" Extension and Coupler • 6000 - 8000 PSI
    atribut:
    • Size (mm): 130
  3. Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Inlet (mm): M32x1.5
    • Outlet (mm): M25x1.5
  4. TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp389.900

    TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Outlet: M25 (3/4\")
    • Inlet: M32 (1\")
    • Pipe Length (m): 1
  5. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  6. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  8. BOSCH Blower with Dust Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

  9. IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp1.499.900

    IMATSU Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi. Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.Keunggulan Produk :- Hembusan Angin Kencang- Material Baling-Baling Plastik 5 Blade- Gulungan motor 100 % kawat tembaga- Dilengkapi Tombol ON/OFF
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. Makita Blower Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Blower Tanpa Kabel
    atribut:
    • Voltage (V): 18
  11. Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    atribut:
    • Dimensions (mm): H 580
    • Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
    • Volume (m³): 0.179
  12. CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Mulai

    Rp249.900

    CKE Blower Ventilator Portable (Blower Portabel)
    Deskripsi:
    Portable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  13. EZMODE Dry Cabinet (Kabinet Pengering)
    Mulai

    Rp3.799.900

    EZMODE Dry Cabinet (Kabinet Pengering)
    Deskripsi:
    EZMODE Dry Cabinet EZ55-PG 50L Capacity LED Display - Machine GrayEZMODE Dry Cabinet memperkenalkan warna spesial yaitu Polymetal Gray Premium. Warna PG series ini di buat secara spesial dengan menggunakan Dual-Layer Coating yang berbeda dengan coating dry cabinet pada umumnya. Sehingga PG series ini bisa memberikan pengalaman baru dengan tampilan warna yang sangat berkualitas tinggi.
    atribut:
    • Display: Humidity & Temperature
    • Power Supply: AC 100-240V / DC 5V 2A
    • Power (W): < 8
    • Shelf: 3
    • Color: Gray Black
    • Dehumidification (%RH): 25 to 60
    • Prcesision (%RH): ±5
    • Size (mm): 315x320x626
    • Volume (L): 55
  14. Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    Mulai

    Rp979.900

    Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 650
    • Rated Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 16000
  15. ASANO Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp91.900

Daftar Harga blower heat gun Terbaru October 2026
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
MultiPro Hand Drum Pump (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp369.900
Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp479.900
TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp389.900
Jason Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Rp339.900
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.499.900
INGCO Blower Tanpa KabelRp429.900
Makita BlowerRp1.099.900
Mesin HL Hand BlowerRp159.900
Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)