Beli block seher di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp6.199.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  2. BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)
    Mulai

    Rp959.900

    BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)
    Deskripsi:
    Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
  3. TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Pas Roda)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Pas Roda)
    Deskripsi:
    untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraan yang berbentuk lurus dan berdimensi 235mm, 24mm 17mmFungsi : untuk membuaka dan memasang baut yang ada pada block mesin/kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 17 x 24
  4. Legrand Cabinet Marina
    Mulai

    Rp2.499.900

    Legrand Cabinet Marina
    atribut:
    • Color: Grey
    • Mounting Method: Surface mounted
    • Protection Class: II
    • IP Protection: IP66
    • Impact Protection (IK): IK10
    • Housing Material: Plastic
    • RAL Number: 7035
    • Surface Protection: Untreated
    • Type of Covering: Door
  5. TEKIRO Tool Box
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Tool Box
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
    atribut:
    • Color: Green
  6. DV Kotak Panel
    Mulai

    Rp319.900

    DV Kotak Panel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  7. TEKIRO Piston Ring Compressor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Piston Ring Compressor
    Deskripsi:
    untuk memasang piston / seher pada kendaraan yang berukuran 3"x57 - 125 MM dan berdimensi 67mm 75mm 6mmFungsi : untuk memasang piston / seher pada kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 3 (mm): 6
    • Dimension 4 (mm): 90
  8. Schneider Electric Spacial CRN
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Schneider Electric Spacial CRN
    atribut:
    • Applications: Multi-Purpose
    • Category: Compact Enclosure
    • Range: Spacial
  9. Daytona F Master Cylinder 11mm (AJ Short Lever)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Daytona F Master Cylinder 11mm (AJ Short Lever)
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: XJR1300 2007-2017 model year: fit up to 11 years
  10. Chint Manual Interlock Panel
    Mulai

    Rp769.900

    Chint Manual Interlock Panel
    Deskripsi:
    CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
  11. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  12. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
Daftar Harga block seher Terbaru March 2026
Shihlin Electric Manual HandleRp299.900
Sparex Piston And Ring SetRp6.199.900
Legrand Atlantic Cabinet MetalRp4.299.900
BOSCH Wet Battery SD Mega Power (Aki Basah)Rp959.900
TEKIRO Machine Block Wrench (Kunci Pas Roda)Rp65.900
Legrand Cabinet MarinaRp2.499.900
TEKIRO Tool BoxRp209.900
DV Kotak PanelRp319.900
TEKIRO Piston Ring CompressorRp139.900
Schneider Electric Spacial CRNRp139.900

Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)