Beli blind rivets di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vessel Rachet Rivet Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Vessel Rachet Rivet Gun
    atribut:
    • Overall Length (mm): 230
    • Weight (g): 570
    • Pack Size (mm): 350x140x30
  2. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Mulai

    Rp1.599.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  3. Sherlock Paku Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  4. HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    Mulai

    Rp139.900

    HAFAS Aluminium Blind Rivet Master Brand
    atribut:
    • Material: Alluminium
    • Product Code: PBR80MCPL
  5. NUFOSS Rivet Nut
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

  6. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp73.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  7. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
  8. HAFAS Aluminium Blind Rivet Golden Triangle
    Mulai

    Rp149.900

    HAFAS Aluminium Blind Rivet Golden Triangle
    atribut:
    • Material: Alluminium
    • Product Code: PBR80MCPL
  9. LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mm
    Mulai

    Rp1.699.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mm
    Deskripsi:
    -Multiple base metal can be fastened from one side with one action. Compared with welding, there are merits to labor saving of work and improvement of productivity. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a pack
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 3.2 to 6.4 (mm)
    • Flange Diameter: 9.6mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Steel (carbon steel)
    • Pilot Hole Diameter: 4.9 to 5.0mm
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5154)
    • Rivet Diameter: 4.8mm
    • Rivet Length: 11.0mm
    • Shear Load: 2200N
    • Tensile Load: 3300N
  10. Deltalube 712 Universal Maintenance Oil
    Mulai

    Rp1.699.900

    Deltalube 712 Universal Maintenance Oil
    Deskripsi:
    Minyak pelumas serba guna, khusus dirancang untuk mencegah resiko salah pemakaian.Minyak pelumas Multi Purpose dengan mengikuti perkembangan teknologi mesin-mesin modern yang semakin canggih.DELTALUBE 712 sangat praktis dan terpercaya untuk sistim-sistim pelumas antara lain:Bath Lubrication (celup).Wickfeed (minyak naik dari sumbu).Dripfeed (minyak diteteskan).Closed Circulation System (sirkulasi tertutup).Pressure System (tekanan).Juga dapat diandalkan untuk pelumasan biasa dengan tangan. RANCANGAN KHUSUSDeltalube 712 telah dirancang dengan kemampuan yang serba guna, sehingga siap memelihara mesin-mesin industri. Rancangan yang penuh ketelitian agar kesalahan yang fatal dapat dihindarkan. Kemungkinan kurangnya pengertian terhadap jenis pelumas atau salah mengambil dapat dihindarkan bila mempergunakan Deltalube 712.
  11. MR. Safety Gypsum Screw
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  12. MR. Safety Gypsum Nylon
    Mulai

    Rp38.900

    MR. Safety Gypsum Nylon
    Deskripsi:
    Gypsum Nylon dari Mr. Safety ini memiliki diameter #6 digunakan untuk kontraktor perumahan dan gedung gedung dan juga untuk maintenance building
  13. KERIS Wood Screw PF/RS
    Mulai

    Rp78.900

    KERIS Wood Screw PF/RS
    atribut:
    • Material: SWCH 8A
    • Treatment: Non Hardened
  14. Fischer Anchor for Sanitary + Brass Screw Hexagon Head
    Mulai

    Rp169.900

    Fischer Anchor for Sanitary + Brass Screw Hexagon Head
    Deskripsi:
    Complete fixing set S 8 RD 80 WCR include brass screws 6x85, snap-fit sleeves and white or chrome-coloured cover caps for fast, simple mounting of free-standing toilets and bidets. Suitable for push-through installation. Advantages : The complete fixing set including brass screws allows for quick and easy installation. A pronounced rim prevents contact between the screw and ceramics, thus ensuring nothing gets damaged during fixing.
  15. TEKIRO Tang Rivet
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Tang Rivet
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
Daftar Harga blind rivets Terbaru January 2026
Vessel Rachet Rivet GunRp1.699.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.599.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
HAFAS Aluminium Blind Rivet Master BrandRp139.900
NUFOSS Rivet NutRp80.900
Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind RivetRp73.900
SIP Blind Rivet (Paku Keling)Rp239.900
HAFAS Aluminium Blind Rivet Golden TriangleRp149.900
LOBSTER (LOBTEX) Blind Rivet with Pilot Hole Diameter 4.9 to 5.0mmRp1.699.900
Deltalube 712 Universal Maintenance OilRp1.699.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)