Beli blind hole bearing puller di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Blind Hole Bearing Puller SetDeskripsi:• Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")atribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 1/2×13UNF
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- JTC 3 Jaws Internal & External Puller Setatribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
- Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 5/8×18UNF
- monotaro Pilot bearing puller setDeskripsi:It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.atribut:
- Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
- Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
- Package Weight (g): 1648
- JTC Hydraulic Gear Puller Setatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Internal Bearing Remover Set (Bearing Remover)atribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO Treker Kaki 2Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- JTC Bearing Separatoratribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC 2 Arm Gear Puller U.S.A TypeDeskripsi:2 Arm Gear Puller (USA Type)
- TEKIRO Magnetic TrekerDeskripsi:membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL pro_x000D__x000D_Fungsi : membuka block mesin depan_x000D__x000D_Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Slide hammer setDeskripsi:The slide hammer set is a convenient product that allows you to pull out hubs, oil seals, bushes, axle shafts, bearings, etc. from light sheet metal work by replacing the attached attachment. From light sheet metal work to drawing work such as hub, oil seal, bush, axle shaft, bearingatribut:
- Overall Length (mm): 570 (slide bar)
- Stroke length (mm): 425
- Applicable to: PCD100-140
- Mass (kg): 2.2 (Hammer only)
- Screw Dimensions: 5/8 x 18UNF
- Set Content: Slide bar x 1, Hammer x 1, Axle puller (large) x 1, Axle puller (small) x 1, Adapter for two nail puller x 1, Adapter for three nail puller x 1, Claw puller x 3 Individual, screw-type hook for sheet metal, hook puller x 1, hub puller x 1, lock
- Working range (mm): 40-75 (pooler)
- monotaro Slide HammerDeskripsi:It is convenient to pull the washer welded to the recessed body. -Weight Weight 850 gatribut:
- Overall Length (mm): 460
- Handle Dimensions (mm): 114
- Tip Diameter (Φmm): 7
- JTC Hydraulic Bearing Separator Puller Kitatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga blind hole bearing puller Terbaru March 2026
| JTC Blind Hole Bearing Puller Set | Rp3.799.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga | Rp139.900 |
| monotaro Bearing puller set (Bearing Treker) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp259.900 |
| JTC 3 Jaws Internal & External Puller Set | Rp2.799.900 |
| monotaro Pilot bearing puller set | Rp1.799.900 |
| MAXPOWER Unitary Hydraulic Puller | Rp1.399.900 |
| JTC Hydraulic Gear Puller Set | Rp5.599.900 |
| JTC Large Sliding Hammer Set | Rp2.099.900 |
| JTC Internal Bearing Remover Set (Bearing Remover) | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/a3P101561363-7.jpg)
/b6P101000402-3.jpg)





/P101535623-1.jpg)






/P102087497-1.jpg)

/P101002856-1.jpg)