Beli blade cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Rotary Cutter Blade (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pisau Cutteratribut:
- Blade Material: SKS
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar-019 S3 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!atribut:
- Series: Dakar-019 S3
- Color: Brown
- SNI License: Yes
- C-Mart Auto-Loading Utility KnifeDeskripsi:- 5 blades stored inside. - Automatic blade loading machinism. - Positive blade locking at any position.atribut:
- Size (mm): 100x18x0.5
- ROHA Tirai PVCDeskripsi:PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.atribut:
- Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
- TORA Main Boardatribut:
- Digital Scale (kg): 30-100 s/d 300
- Unicare Evacuation ChairDeskripsi:1. This product made of high quality aluminum.2. For transferring the patients in small space.3. With foldable lifting handles.4. With four castors.5. Can be folded and store in the ambulance.atribut:
- Material: Aluminium
- Product Size (LxWxH) (cm): (Open): 52x48x91; (Folded): 91x52x19
- Load Capacity (kg): Max : 160
- Draeger Oil Impactor 2 Aerotestatribut:
- Part Number: 8103530
- NT Cutter Spare BladeDeskripsi:
- monotaro Replacement Blade For Machine Cutter (Tip 30 Degree Angle)Deskripsi:Monotalou "Cutter cutter (tip 30 degree angle)" is a replacement blade. To replace the blade.atribut:
- Cutting Edge Angle (°): 30
- Materials (Blade): Alloy Tool Steel
- Overall Length (mm): 85
- Blade Thickness (mm): 0.38
- OLFA Heavy Duty BladeDeskripsi:It is a value pack with 50 sheets x 10 (500 sheets). White blade: It is a versatile type excellent in durability. Black blade: This is a super sharp-edge polishing blade that emphasizes sharpness.atribut:
- Blade Length (mm): 100
- Blade Width (mm): 18
- OLFA Rotary BladeDeskripsi:Diameter 18mm circular blade. It is a replacement blade such as a rotary cutter which can cut without being slippery, even soft items such as cloth and film do not slip because they cut while pressing with a circular blade.
- BOSCH Multi Cutter Bladeatribut:
- Compatible for: XEO2/XEO3 type only
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- Snowman Spidol Permanen G-12Deskripsi:Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof.Fitur:- Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20- Warna tinta pekat- Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna- Ujung spidol dari fiber 4.5mm ø tebal garis tulisan 1.0-3.0mmatribut:
- Ink Type: Permanent
- Product Type: Refillable Body
Daftar Harga blade cutter Terbaru March 2026
| monotaro Rotary Cutter Blade (Pisau Cutter) | Rp66.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar-019 S3 (Sepatu Proyek) | Rp929.900 |
| C-Mart Auto-Loading Utility Knife | Rp34.900 |
| ROHA Tirai PVC | Rp909.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp5.900 |
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| TORA Main Board | Rp92.900 |
| Unicare Evacuation Chair | Rp3.599.900 |
| Draeger Oil Impactor 2 Aerotest | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6qP102252242-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Dakar-019%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/P102038024-1.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Unicare%20Evacuation%20Chair/lsP108185784-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/Draeger%20Oil%20Impactor%202%20Aerotest/06P104665006-2.jpg)


/P102252400-1.jpg)