Beli blade concrete cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Diamond Corner CutterDeskripsi:Diamond wheel with flange. We adopt a blade that balances sharpness and durability. Since it has a flange, it can perform cutting of the corner part.. For cutting and corner processing of concrete, blocks, brick etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Compatible Materials: Concrete, blocks, bricks, etc.
- Screw Designation Dimension: M10
- Blade Thickness (mm): 2
- Tip Width (mm): 7
- Outer Diameter d (mm): 105
- Husqvarna Concrete SawDeskripsi:Cut and break saws (also called cut-n-break saws) have two blades to make parallel cuts in concrete to create a groove. Workers can proceed in stages to cut slots in thick material or cut window openings or recesses in concrete or brick walls. Gas-powered saws create fumes and are used outdoors in well-ventilated areas.atribut:
- Engine Brand: Husqvarna
- Power Source: Gas Powered
- Arbor Shape: Round
- Arbor Size (inch): 1
- Item: Concrete Saw
- Motor Type: 2-Stroke Engine
- Husqvarna Walk-Behind Concrete SawDeskripsi:Walk-behind concrete saws with a 4-cycle gasoline engine are used to cut trenches and inlay and stress lines in concrete. Gas-powered concrete saws are slightly more fuel efficient and run cleaner than diesel-powered saws. They are used outdoors where fumes won't build up.atribut:
- Power Source: Gas Powered
- Item: Walk-Behind Concrete Saw
- EVERYDAY Portable Concrete CutterDeskripsi:Portable Cutteratribut:
- Engine Model: 2 Stroke
- Blade Diameter: 300-350 mm
- FIRMAN Hydraulic Plate CompactorDeskripsi:Plate Compactor FPC80EC adalah salah satu produk mesin konstruksi dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk memadatkan tanah, aspal atau susunan batu dalam proyek konstruksi seperti pengerjaan jalan, pembangunan gedung ataupun pekerjaan konstruksi lainnya. Plate compactor ini menggunakan engine Firman SFE160 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 163 cc dan daya sebesar 5,5 HP/3600rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 liter dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 liter, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Mesin ini dilengkapi dengan plat yang berukuran besar, yaitu 500 mm x 360 mm. Cocok digunakan untuk memadatkan tanah pada proyek konstruksi, dari lahan yang sempit hingga lahan yang besar. Plat mesin ini juga terbuat dari bahan baja yang kuat sehingga dapat digunakan untuk memadatkan berbagai jenis dan kondisi tanah. Dengan kecepatan maksimal 1,44km/jam mesin ini mudah bermanuver dan dapat memadatkan tanah hingga kedalaman pemadatan mencapai 200 mm. Mesin ini juga dilengkapi dengan tangki air berkapasitas 10 Liter. Pada bagian tangki air terdapat keran yang dapat mengeluarkan air dengan cara membuka keran ke posisi on. Dengan jumlah kadar air yang optimal, tingkat kepadatanan tanah akan menjadi lebih maksimal. Handle pegangan pada mesin ini juga didesain ergonomis sehingga nyaman digunakan. Pada handle pegangan terdapat tuas untuk mengendalikan frekuensi getaran yang dihasilkan mesin. Mesin ini juga mudah bertransportasi karena dilengkapi dengan roda belakang yang posisinya dapat diatur sehingga mesin ini mudah untuk dipindahkan atau dibawa kemana saja. Dengan menggunakan mesin ini, pekerjaan memadatkan tanah akan lebih cepat dan efisien daripada menggunakan metode konvensional yang memerlukan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang konstruksi.atribut:
- Compatible Engine: https://www.monotaro.id/s017079259.html & https://www.monotaro.id/s017079266.html
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TOKYO Diamond WheelDeskripsi:Pisau potong granit
- Husqvarna Engine Chain SawDeskripsi:-Starter rope can be pulled easily with light force and starts.-The tension of the chain can be adjusted easily without using any special tool. -Cross cutting-Cutting Wood -Bar-Saw chain-Protector-Plug Wrench-Filesatribut:
- Guide Bar Length (mm): 350
- Color: Orange
- Fuel Used: Mixed gasoline (FD class) 50:1
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- Stihl Chain SawDeskripsi:Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
- LOBSTER Diamond Saw Blade Electroplated Segments (DRY)Deskripsi:-A dry type PVC diamond cutter that can be used for cutting, rounding edges, and finishing the surfaces of PVC pipes.-Perfect sharpness for small to large diameter pipes that does not creates burrs or rolled-up parts.-For cutting, rounding edges, and finishing the surfaces of PVC pipes and for cutting kitchen panels.-Dry Type.atribut:
- Base Metal Materials: Tool Steel(SK-5)
- Tip Material: Diamond Abrasive Grains
- Purpose of Use: For cutting, rounding edges, and finishing the surfaces of PVC pipes and for cutting kitchen panels.
- Klin Pak Aluminum FoilDeskripsi:Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- FIRMAN Concrete Cutteratribut:
- Depth Adjustment: Handle Rotation
- Driving: Manual Push
- BLITZ Diamond Wheel BladeDeskripsi:Batu potong Aspal / General
- FURD Ride On Rolleratribut:
- Drive Type: Hydraulic Transmission
Daftar Harga blade concrete cutter Terbaru March 2026
| monotaro Diamond Corner Cutter | Rp129.900 |
| Husqvarna Concrete Saw | Rp81.999.900 |
| MST Asphalt and Concrete Diamond Blade | Rp859.900 |
| Husqvarna Gergaji Mesin | Rp3.999.900 |
| Husqvarna Walk-Behind Concrete Saw | Rp87.999.900 |
| EVERYDAY Portable Concrete Cutter | Rp11.999.900 |
| FIRMAN Hydraulic Plate Compactor | Rp7.399.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| TOKYO Diamond Wheel | Rp31.900 |
| Husqvarna Engine Chain Saw | Rp6.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)

/P103024974-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)