Beli bitec jack hammer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- BOSCH Breaker Hammeratribut:
- K3L License: Yes
- INGCO Demolition BreakerDeskripsi:INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BITEC Mata Gerinda Potong Keramikatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- INGCO Demolition Jack Hammeratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- RAVEN Roda Troli PUatribut:
- Bearing: Double Ball Bearing
- Bolt Hole Distance (mm): 74x45
- Capacity (kg/wheel): 105
- Diameter (inch): 3
- Diameter (mm): 75x32
- Plate Size (mm): 95x66
- Wheel Height (mm): 108
- Wheel Material: Polyurethane
- BITEC SDS Plus X-Treamatribut:
- Type/Packing: 1 pc / Plastic Pouch
- DEWALT HEX Demolition Hammer with TrolleyDeskripsi:The D25980K 1-1/8 Inch 80lb demolition hammer delivers a concrete pulverizing 52 joules of impact energy. The dependable and hard hitting German engineered mechanism, delivers long life. With its all metal housing and barrel, this demo hammer was meant foatribut:
- Power Input: 2100 watt
- Output Power: 1200 watt
- Impact Energy: 52 joules
- Sound Pressures: 93 dB (A)
- Sound Power: 108 dB (A)
- Blows per minute: 900 b.p.m
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bitec jack hammer Terbaru March 2026
| BITEC Bobok Beton | Rp3.999.900 |
| BITEC Mesin Bobok Beton | Rp1.099.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp3.699.900 |
| Makita Electric Breaker Anti Vibration | Rp43.999.900 |
| BOSCH Breaker Hammer | Rp23.999.900 |
| INGCO Demolition Breaker | Rp1.799.900 |
| RYU Mesin Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)