Beli bitec circular saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- BITEC Circular Saw & Mitre Saw Machineatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar Multimaterialatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- BITEC Mata Gergaji Bundar Medium untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- FESTOOL Cordless Circular SawDeskripsi:- Dust collection bag- Splinter guard- Systainer 5atribut:
- Applicable Tipped Saw Outer Dia. x Hole Dia. (mm): 160x20
- Cut Height at 90° (mm): 55
- Depth of Cut at 45° (mm): 43
- No-load Speed (minute): 5200/3800
- Voltage (V): 18
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Makita Mesin Potong Kayu 7inchatribut:
- Blade Diameter (mm): 185
- Dimensions (mm): 284x231x243
- Power Supply Cord (m): 2
- Carbon Brush No.: 303
- Double Insulation: Yes
- Free Blade: 7\"x40 Teeth
- Max cutting capacity at 45° (mm): 44
- Maximum Cutting Capacity (mm): 66
- No Load Speed (rpm): 4900
- Rate Input Power (W): 1050
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga bitec circular saw Terbaru January 2026
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp78.900 |
| BITEC Mesin Gergaji Bundar | Rp729.900 |
| BITEC Circular Saw & Mitre Saw Machine | Rp789.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar Multimaterial | Rp60.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Medium untuk Kayu | Rp489.900 |
| FESTOOL Cordless Circular Saw | Rp32.999.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| RYU Gergaji Potong | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gergaji Potong | Rp2.399.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)