Beli besi siku berlubang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Besi Siku Lobang
    Mulai

    Rp119.900

    Non Brand Besi Siku Lobang
    Deskripsi:
    Lubang pada besi siku dilakukan dengan sistem perforate dengan mesin yang presisi sehingga jarak dan ukuran antar lubang sangat tepat. Besi siku memiliki kemiringan sisi yang sangat presisi yaitu 90 derajat. Ini karena pembuatannya yang menggunakan mesin sehingga hampir rata-rata sudut kemiringan siku dari besi siku lubang ini sangatlah presisi yang membuat penggunananya akan jauh lebih mudah.
    atribut:
    • Length (m): 3
  2. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
  3. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  4. Non Brand Stainless Steel Siku SUS201
    Mulai

    Rp459.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS201
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk Siku Stainless Steel:1. Tahan lama2. Tahan korosi3. Struktur kuat4. Mudah dibentuk
    atribut:
    • Grade: SUS201
    • Length (m): 6
    • Material: Stainless Steel
  5. Non Brand Besi Siku
    Mulai

    Rp429.900

    Non Brand Besi Siku
    atribut:
    • Size (cm): 4x4
    • Thickness (mm): 1.1
    • Length (m): 3
  6. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  7. Non Brand Plat Strip Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Plat Strip Besi
    Deskripsi:
    Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisi
    atribut:
    • Material: Galvanized Iron
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 50
    • Lenght (mm): 6000
  8. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  9. Non Brand Stainless Steel Plate
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Stainless Steel Plate
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  10. CIG Safety/Protection Glasses Barramundi (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp81.900

  11. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  12. Kenmaster Siku Lubang
    Mulai

    Rp77.900

    Kenmaster Siku Lubang
    atribut:
    • Size (mm): 40x40
  13. monotaro Shelf Bracket (Siku Penyangga Rak)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro Shelf Bracket (Siku Penyangga Rak)
    atribut:
    • Material: Iron / baked paint
    • Color: White
    • Number of Mounting Holes: 6
  14. Kondotec Pipe Lid
    Mulai

    Rp72.900

    Kondotec Pipe Lid
    Deskripsi:
    There are many types of blindfolds at the ends of square pipes. It is strong because it is integrally molded with a press. Designed to fit the blindfold at the end of a square pipe.
    atribut:
    • Material: SPHC-P
  15. monotaro.id U Bolt + 2 mur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  16. KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRAKATAU STEEL Besi Kanal U
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Thickness (mm): 5
    • Dimensions (mm): 100x50x5
  17. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
Daftar Harga besi siku berlubang Terbaru October 2026
Non Brand Besi Siku LobangRp119.900
Non Brand Stainless Steel Siku SUS304Rp1.299.900
Non Brand Besi Siku LRp239.900
Non Brand Stainless Steel Siku SUS201Rp459.900
Non Brand Besi SikuRp429.900
Non Brand Hollow IronRp199.900
Non Brand Plat Strip BesiRp1.499.900
Non Brand Steel PlateRp899.900
Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)Rp79.900
Non Brand Stainless Steel PlateRp98.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)