Beli besi pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  2. GOLDENSEA Wire Mesh 24 Stainless Steel 201 (Jaring Kawat)
    Mulai

    Rp98.900

    GOLDENSEA Wire Mesh 24 Stainless Steel 201 (Jaring Kawat)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 201
    • Mesh Size: 24
    • Width (m): 1
  3. Lemkra Fiberglass Mesh
    Mulai

    Rp149.900

    Lemkra Fiberglass Mesh
    Deskripsi:
    Fiberglass mesh adalah kain tenun serat kacayang tahan alkali, kuat dan fleksibel. Material inidapat digunakan secara luas dalammembangun insulasi dinding internal daneksternal, tulangan waterproofing, penguatdinding, lantai dan tulangan plesteran.Kegunaan- Tingkat fleksibilitas tinggi.- Mempunyai kekuatan tarik.- Daya tahan terhadap alkali (zat senyawayang dapat menimbulkan kerusakan dankelunturan).- Kohesi (daya tarik menarik) yang baik.
    atribut:
    • Size (m): 1x10
  4. Non Brand Besi Nako
    Mulai

    Rp419.900

    Non Brand Besi Nako
    atribut:
    • Size (mm): 16x16
    • Length (m): 6
  5. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  6. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  7. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  8. Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp849.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Deskripsi:
    Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendah
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Material: Carbon Steel A53
  9. YAZAKI Erector Pipe (Pipa Rangka Konstruksi)
    Mulai

    Rp46.900

    YAZAKI Erector Pipe (Pipa Rangka Konstruksi)
    atribut:
    • Inner Diameter (mm): 24.1
    • Material: Plastic coated iron pipe
    • Outer Diameter (mm): 27.7
    • Type: Diameter 28 pipe
  10. YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp109.900

    YAZAKI Metal Joint (Klem Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    -Tightening with bolts and nuts fixed joints can be assembled and disassembled.
  11. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  12. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  13. Non Brand Plat Strip Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Plat Strip Besi
    Deskripsi:
    Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisi
    atribut:
    • Material: Galvanized Iron
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 50
    • Lenght (mm): 6000
  14. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  15. Lemkra Jaring Fiberglass
    Mulai

    Rp129.900

    Lemkra Jaring Fiberglass
    Deskripsi:
    Fiberglass mesh adalah kain tenun serat kacayang tahan alkali, kuat dan fleksibel. Material inidapat digunakan secara luas dalammembangun insulasi dinding internal daneksternal, tulangan waterproofing, penguatdinding, lantai dan tulangan plesteran.Kegunaan- Tingkat fleksibilitas tinggi.- Mempunyai kekuatan tarik.- Daya tahan terhadap alkali (zat senyawayang dapat menimbulkan kerusakan dankelunturan).- Kohesi (daya tarik menarik) yang baik.
  16. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Mulai

    Rp209.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SIO
    Deskripsi:
    Pipa baja hitam untuk aplikasi umum
  17. Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp539.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe (Pipa Baja Karbon)
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Length (m): 6
  18. SPACIO Plastic Joint Optional (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp9.900

Daftar Harga besi pipa Terbaru November 2026
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
GOLDENSEA Wire Mesh 24 Stainless Steel 201 (Jaring Kawat)Rp98.900
Lemkra Fiberglass MeshRp149.900
Non Brand Besi NakoRp419.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
Spindo Pipa Black SteelRp369.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900
YAZAKI Plastic Joint (Aksesori Pipa)Rp9.900
Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)Rp849.900
YAZAKI Erector Pipe (Pipa Rangka Konstruksi)Rp46.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait