Beli besi baja jakarta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mpoin Tangki Air Drain (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mpoin Tangki Air Drain (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Dilengkapi dengan See Through Pipe, Pipa Ven dan Kaki BesiTeknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
    atribut:
    • Drain (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  2. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  3. LEGION Sepatu Boots Safety (Sepatu Proyek)
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

  4. BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)
    Deskripsi:
    Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Standard Dimensions: Din 7483 G
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
    • Shaft Shape: Silinder
  5. HighPoint Monza Banquet Table
    Mulai

    Rp1.599.900

    HighPoint Monza Banquet Table
    atribut:
    • Top Table Thickness: 25mm
    • Head Rest: Foldable Metal Leg
    • Leg: With Black Powder Coated
    • Top Table Profile: Straight Edging
    • Features: Scratch Resistant Surface
    • Material: Plastic Moulding (Edging)
    • Profilling Process: Edge Banding
  6. BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
Daftar Harga besi baja jakarta Terbaru November 2026
Mpoin Tangki Air Drain (Toren / Tangki Air)Rp2.399.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.899.900
LEGION Sepatu Boots Safety (Sepatu Proyek)Rp109.900
BOSCH Forstner Hinge Drill Bit (Mata Bor Forstner)Rp159.900
HighPoint Monza Banquet TableRp1.599.900
BOSCH Jigsaw Blade for Special Applications (Mata Gergaji Jigsaw)Rp109.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)