Beli bending plat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Penekuk Platatribut:
- Bending Angle (°): 0-135
- TRUSCO Spring Bar for Lever Shearsatribut:
- Compatible Body: P-4
- Weight (g): 218
- Izumi Manual-Operated Hydraulic Typeatribut:
- Output (kN): 54
- Crimping Range (mm²): 14~60
- Included Accessories: Standard dice Case
- Overall Length L (mm): 364
- KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Rollatribut:
- Bed Width (mm/inch): 760 (30)
- Shearing Thickness (mm): 1
- Bending Thickness (mm): 1
- Bending Angle (°): 90
- Max. Rolling Thickness (mm): 1
- Dia Of Roll (mm): 39
- Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
- Kennedy MultibenderDeskripsi:Precision bending up to 180°. Bends tube without distortion. Formers and guides will accept 12, 15 and 22mm O/D tube. For use in the plumbing, heating, refrigeration and air conditioning industries. Spare formers and guides also available.atribut:
- Type: Pipe Bender
- Handle Material: Steel
- Compatible Pipe: Material Copper Steel
- Maximum Bend Angle: 90 Degree
- Tube Capacity: 12mm 15mm 22mm
- Guide Material: Aluminium
- Bending Method: Lever
- Overall Length: 150mm
- Former Material: Aluminium
- Wipro Mesin Asah End Millatribut:
- Grinding Range (mm): 4-14
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 4800
- Grinding Wheel: SDC230 (For Grinding Tungsten Steel Material)
- Packing Dimensions (mm): 35x23x24
- Power (W): 180
- Voltage (V AC): 220
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- HOZAN Sheet Metal Benderatribut:
- Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
- Total Length (mm): 510
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3Patribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Kennedy Double End Flare Nut Wrench Metricatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: Metric
- Head Angle (°): 15
- Finish/Coating: Satin
- Type: Flare Nut Spanner
- Wipro Mesin Pembengkok Pipaatribut:
- Circular Pipe Mould: 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76
- Square Pipe Mould: 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50
- Bending Pipe Wall Thickness (mm): 0.5-2
- Motor Power 50Hz (V/kW): 220/1.5
- JIULONG Bar Bending MachineDeskripsi:Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.atribut:
- Motor Power (kW): 3
- Motor Speed (rpm): 1440
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- Gree Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Serbaguna dengan 2 model. Desain Ergonomis tombol kontrol kenop dibagian atas. Mudah dibongkar dan dicuci, desain kunci putar depan belakang sehingga mudah dibersihkan. Tampilan minimalis, simple dan elegan.atribut:
- Noise (dB): ≤35
- Speed Level: 3
- Color: Green
- Control Method: Knob
- KRISBOW Pembengkok Pipa Elektrikatribut:
- Bending Formers (mm): 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76
- Square Formers (mm): 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50
- Maximum Thickness (mm): 0.5-2
- Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/280/3
- Packing Dimensions (mm): 600x575x910
Daftar Harga bending plat Terbaru March 2026
| KRISBOW Alat Penekuk Plat | Rp4.999.900 |
| Future Star Pipe Roll Bending Machine | Rp12.999.900 |
| TRUSCO Spring Bar for Lever Shears | Rp109.900 |
| Izumi Manual-Operated Hydraulic Type | Rp21.999.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll | Rp14.999.900 |
| Kennedy Multibender | Rp2.999.900 |
| Wipro Mesin Asah End Mill | Rp12.999.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp2.099.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp2.399.900 |
| HOZAN Sheet Metal Bender | Rp6.799.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/14P102120040-2.jpg)
/P101518688-1.jpg)







/9sP102054352-2.jpg)