Beli belt wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Kunci Oli Filter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp83.900

    TEKIRO Kunci Oli Filter
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  2. MAXPOWER Belt Pipe Wrench
    Mulai

    Rp129.900

    MAXPOWER Belt Pipe Wrench
    atribut:
    • Size: 230 mm
  3. KRISBOW Kunci Filter Oli Sabuk
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Kunci Filter Oli Sabuk
    atribut:
    • Type: Belt Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  4. SUPER TOOL Aluminum Belt Wrench (Non-Scratching Type)
    Mulai

    Rp789.900

    SUPER TOOL Aluminum Belt Wrench (Non-Scratching Type)
    Deskripsi:
    -Main body is made of lightweight and durable high strength aluminum alloy and the special processed nylon belts are strong, not slippery, and it can reliably tighten without damaging the pipe.-Optimal for polish pipes, etc.-For tightening of pipes.
  5. monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)
    Deskripsi:
    You can work firmly without attaching scratches to the target. To tighten, remove.
    atribut:
    • Material: (Belt part) Synthetic Rubber / Cotton Reinforcement
  6. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp56.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  7. Wipro Kunci Oli Filter
    Mulai

    Rp109.900

    Wipro Kunci Oli Filter
    Deskripsi:
    Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter).Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel.
  8. Kennedy Rubber Adjustable Strap Wrench
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Rubber Adjustable Strap Wrench
    Deskripsi:
    Industrial strength rubber strap. Strap can be easily adjusted and used on irregular shapes.
    atribut:
    • Type: Strap Wrench
    • Minimum Pipe Capacity: 15mm
    • Pipe Capacity: 15 to 150mm
    • Maximum Pipe Capacity: 150mm
    • Handle Color: Red
    • Strap Material: Rubber
  9. FACOM Nylon Strap Wrench
    Mulai

    Rp1.699.900

    FACOM Nylon Strap Wrench
    atribut:
    • Capacity (mm): 0 to 165
    • Body Material: Alumunium Alloy
    • Length (mm): 300
  10. JTC Strap Wrench
    Mulai

    Rp309.900

    JTC Strap Wrench
    atribut:
    • Belt Length (mm): 820
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. CP Canvas Belt Oil Filter Wrench
    Mulai

    Rp139.900

    CP Canvas Belt Oil Filter Wrench
    atribut:
    • Size (cm): 82
  12. Bullocks Oil Filter Type 180 Belt
    Mulai

    Rp419.900

    Bullocks Oil Filter Type 180 Belt
    Deskripsi:
    Oil Filter Type 180 Belt
  13. monotaro Pulley Hold Wrench (V Belt Type)
    Mulai

    Rp449.900

    monotaro Pulley Hold Wrench (V Belt Type)
    Deskripsi:
    It is a tool for fixing so as not to go around together when detaching pulley and circular parts etc. For detaching pulley and circular parts etc
    atribut:
    • Maximum Working Load (Nxm): 130
    • Overall Length (mm): 380 (Belt is not included)
    • Operating Range (mm): 150
    • Belt Thickness (mm): 8.3
    • Belt Width (mm): 12.5x800
    • Working range (mm): 30~150
  14. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  15. MCC Chain Wrench
    Mulai

    Rp1.099.900

    MCC Chain Wrench
    Deskripsi:
    -Can be used even in narrow places if the chain enters and easy-tightening is possible by ratchet operation.-For tightening of plumbing pipes and joints.
Daftar Harga belt wrench Terbaru April 2026
TEKIRO Kunci Oli FilterRp83.900
MAXPOWER Belt Pipe WrenchRp129.900
KRISBOW Kunci Filter Oli SabukRp139.900
SUPER TOOL Aluminum Belt Wrench (Non-Scratching Type)Rp789.900
monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)Rp119.900
TEKIRO Kunci PipaRp56.900
bolle Safety/Protection Glasses Highcurve Lightweight RUSH Plus (Kacamata Safety)Rp359.900
Wipro Kunci Oli FilterRp109.900
Kennedy Rubber Adjustable Strap WrenchRp329.900
FATOOLS Oil Filter WrenchRp229.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait