Beli belt sling di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TAMURA Belt SlingDeskripsi:-A powerful belt sling with the JIS highest level(grade 4).-Strong polyester thread is used, which has excellent features such as tensile strength, durability, wear resistance, and low elasticity.-The white core thread inside makes it easy to know tatribut:
- Belt Dimension WxThickness: 50x8.5mm
- JIS grade 4: ○
- Length (m): 6
- Material: Polyester
- Working Load Limit (t): 2
- TAMURA Belt Slingatribut:
- Material: Polyester
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Purple
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 30
- Working Load Limit (t): 1
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Green
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 60
- Working Load Limit (t): 2
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Yellow
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 90
- Working Load Limit (t): 3
- TAMURA Tough Sling P Typeatribut:
- Material: Polyester
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Red
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 150
- Working Load Limit (t): 5
- WEBSTER Duplex Webbing Sling (3 Ton)atribut:
- Width (inch): 3
- Width (mm): 76
- Working Load Limit (t): 3
- GOSAVE Webbing Sling 3ton (Tali Sling)Deskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1867794-1868293
- Color: Yellow
- Capacity (t): 3
- Shuang Ge Webbing Sling Double Ply 3tonatribut:
- Color: Yellow
- Width (mm): 75
- Working Load Limit (t): 3
- TRUSCO 50 mm Of Webbing Sling Width (Tali Sling)Deskripsi:Metal materials: Plating and coated surface processing materials, steel pipes, and steel board transportation Machinery: Automobile, automobile parts, and high precision machinery transportationatribut:
- Material: Nylon (Inside: Polyester)
- Working Load Limit (t): 1.6
- Shirai Signal Sling High GradeDeskripsi:-Belt sling of JIS highest level 4 grade. (strength is upgraded to 1.25 times 3 grade)-When see a white core due to wear etc. it is a good guide for replacement and is optimum for safety management.-Light and outstanding usability, excellent durability.-Transport of steel materials, steel pipes, steel plates, etc.atribut:
- Number of Teeth: Equivalent to 144sheets
- Input Drive: Convex 9.5mm
- Total Length (mm): 245
- TRUSCO Polyester Slingatribut:
- Operating Temperature (°C): 100 or less
Daftar Harga belt sling Terbaru December 2025
| TAMURA Belt Sling | Rp2.699.900 |
| TAMURA Belt Sling | Rp449.900 |
| TRUSCO Webbing Sling Belt | Rp1.199.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton | Rp50.000 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton | Rp74.000 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton | Rp97.000 |
| TAMURA Tough Sling P Type | Rp449.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton | Rp269.900 |
| WEBSTER Duplex Webbing Sling (3 Ton) | Rp189.900 |
| GOSAVE Webbing Sling 3ton (Tali Sling) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P102041321-1.jpg)
/P102892138-1.jpg)

/P101001775-1.jpg)