Beli bell rumah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada ReceiverDeskripsi:Bel rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan ini cocok untuk dekorasi rumah Anda. Hadir dengan 36 nada suara berbeda yang dapat Anda pilih sesuai dengan selera. Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Dengan bel ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Andaatribut:
- Frequency (MHz): 315, ± 0.5
- Receiver Dimensions (cm): 7.7x8x7
- Transmitter Dimensions (cm): 4.7x7.7x2
- Power (UA): 200
- Volume (dB): 25 - 85
- Transmission Power (mW): < 10
- Color: White
- Material: ABS
- Receiver Voltage (V): 110 - 220
- Receiving Distance (M): 280 (Area Terbuka)
- Transmitter Power: Baterai Alkaline 12 V, 23 A
- IDEALIFE Wireless DoorbellDeskripsi:36 songs selectableVolume Control on speakerAC model for speakerWater resistant remote x 1pcsSignal rang: up to 100m*Built in: 29mm loud speakerBattery: 1 x 12V 23A (battery included)Easy installation, no wiring needed, plug n play
- Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LEDatribut:
- Color: White
- Height (mm): 124
- Index Protection: IP44
- Width (mm): 74
- Taffware Bel Pintu Wireless Remote DoorbellDeskripsi:Bell rumah wireless dengan warna dan bentuk yang elegan untuk dekorasi rumah, disertai dengan 38 nada suara. Anda dapat memasang bell ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain. Dengan bell ini, Anda akan mengetahui setiap tamu yang datang ke rumah Andaatribut:
- Transmitter Dimensions (mm): 75 x 51 x 20
- Kenmaster Bel PintuDeskripsi:- Mudah di gunakan. - Premium Quality. - Terdapat Pilihan Musik/Bunyi Bell. - Tanpa Kabel/Wireless. - Ringing Euphonic. - Appearance streamlined.atribut:
- Max. Distance (m): 10
- Electric Rating Voltage (V): 220
- Taffhome Bel PintuDeskripsi:Bel rumah wireless dari TaffHOME ini memiliki desain minimalis, disertai dengan puluhan melodi suara yang bagus dibanding bel pada umumnya. Bel wireless ini dapat bekerja hingga 300 meter dan Anda dapat memasang bel ini di pintu depan, ruang tamu, kamar tidur sesuai dengan kebutuhan Anda.Content Set:1 x Doorbell Receivers1 x Transmitter1 x Adhesive Sticker2 x Sekrup1 x Panduan Penggunaan
- Bardi Wireless Doorbell with ChimeDeskripsi:BARDI Doorbell Camera With Chime ini bisa dikontrol dari jah dengan terhubung ke jaringan WiFi/Hotspot, sehingga anda dapat berkomunikasi dengan tamu yang datang dimanapun anda berada, dan mendukung audio 2 arah antara ponsel dan doorbell, layaknya sedang video call.BARDI Doorbell Camera With Chime ini dilengkapi dengan IP54, yaitu proteksi terhadap tampias hujan dan kotoran debu, tetapi tidak tahan terhadap curahan hujan (Splash-Proof bukan Waterproof).Tersedia Chime yang langsung dapat disambungkan dengan Doorbell Camera dan terdapat beberapa jenis suara yang tersedia untuk bunyi Chimeatribut:
- Protection Class: IP54
- Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Cutting Capacity :- Steel Tube: 135x6mm- Angle iron: 100x10mm- Channel Steel: 126x53mm - Round Bar Steel: 50mm
- KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
- Acas Bel Pintu Rumahatribut:
- Operating Range (m): 30
- Operating Voltage (AC) (V): 100-240
- Operating Voltage (Hz): 50/60
- Remote Button Dimensions (cm): 7.6x4.8
- Speaker Dimensions (cm): 7.5x5.5
- air Kitchen Faucet Gooseneck (Keran Wastafel Dapur)atribut:
- Finishing: Chrome
- Dimensions (cm): 17x7.5x23
- Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)Deskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Door Bell (Bel Pintu)atribut:
- UNSPSC: 46171604
- Accessory Type: Wireless Doorbell Button
- Features: Chimes When Doorbell Button is Pressed; Operates Up to 500 ft (Line of Sight); Water/Weather Resistant for Outdoor Use; Works with STI Wireless Receivers
- For use with: STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-34104; STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-34108; STI Wireless Receivers Mfr. No. STI-V34104
- Includes: Coin Cell Battery; Sensor
- Sub Brand: STI, Safety Technology Internatioal, Safety Technology Int'l
Daftar Harga bell rumah Terbaru October 2026
| Taffware Bel Pintu Wireless Doorbells Waterproof 36 Nada Receiver | Rp90.900 |
| IDEALIFE Wireless Doorbell | Rp159.900 |
| Schneider Electric Kavacha Bell Bel Pintu IP44 Tahan Cuaca dengan Indikator LED | Rp259.900 |
| Panasonic Electric Works Chime Push Button | Rp249.900 |
| Taffware Bel Pintu Wireless Remote Doorbell | Rp81.900 |
| Kenmaster Bel Pintu | Rp72.900 |
| Taffhome Bel Pintu | Rp73.900 |
| Bardi Wireless Doorbell with Chime | Rp1.199.900 |
| Wipro Cut Off Machine (Mesin Potong) | Rp1.399.900 |
| KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator) | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/qcP108523948-1.jpg)
/opP101517889-8.jpg)
/P101002867-1.jpg)

/P102117682-1.jpg)
/P102126462-1.jpg)

/a0P101000360-7.jpg)
/P102736540-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/ahP109472377-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)