Beli bearing removal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
- TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing)Deskripsi:Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)atribut:
- Additional Features: For removing bearings, gears, sprockets and bushes Metal storage case
- Weight Each: 4.95kg
- Number of Pieces: 8
- Product Number: MS12
- Screw Material: Hardened Steel
- Part Number: KEN5034750K
- Size: 30-75mm
- TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Deskripsi:untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Kennedy Hydraulic Bearing Separator SetDeskripsi:HS7 105 - 150mm HS11 75 - 105mm For removing bearings, gears, sprockets and bushes. 10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Metal storage case. Both sets contain: 1x hydraulic ram. 1x separator. 2x 200mm main rods. 2x 230mm extension rods. 1x beam. 1x ram nut. HS7 (only) also contains 1x 80mm push plate. 1x 50mm ram extension. 1 x 100mm ram extension. HS7 Set Illustratedatribut:
- Additional Features: 10 ton capacity hydraulic ram
- Kennedy Hydraulic Puller SetDeskripsi:10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Supplied with three position puller legs covering a spread of 50 - 250mm and reach of 0 - 250mm. Can be used as a two or three legged puller with the same head. Contents: 1x combination head. 1x hydraulic ram. 3x three position puller legs. 6x leg connectors. 6x screw nuts, bolts and washers. 1x 32mm extension rod. 1x ram nut. 1x blow moulded storage case.atribut:
- Product Type: Puller Set
- Number of Jaws: 2 3
- TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Gear Puller SetDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Set Contents: 75 mm, 100 mm, 150 mm x 1 piece for each
- Material: Carbon steel
- Dimension H (mm): (75mm)40, (100mm)90, (150mm)140
- Dimensions a (mm): (75mm)M12, (100mm)M12.5, (150mm)M14
- Dimension S (mm): (75mm)2.5, (100mm)3.4, (150mm)4.4
- Dimension D (mm): (75mm)min20-max75, (100mm)min25-max100, (150mm)min30-max145
- Dimensions b (mm): Hexagon opposite side (75mm) 14, (100mm) 15, (150mm) 17
- Breaking Load (kN): (75mm)8.82, (100mm)11.76, (120mm)17.64
- Dimensions t (mm): D is the biggest time (75mm) 30, (100mm) 40, (150mm) 70
- Package Weight (g): 3000
- SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)Deskripsi:-This tool is dedicated to drawing inner rings of bearings.-Chuck the inner claw to the inner diameter of the bearing and set it on the stand. Afterwards turning the nut removes the bearing.-The maximum claw length is 150mm.
- KRISBOW Treker Gear Kaki 2 AdjustableDeskripsi:Adjustable Gear Puller 2 Arm Quick 10inch adalah sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi mempermudah proses pemasangan atau pelepasan tanpa harus melakukan pukulan atau tekanan yang tidak merata. Treker bearing memiliki prinsip kerja menarik komponen di dalam mesin. Treker bearing merek KRISBOW dengan jangkauan 10inch menjadi solusi dalam proses perbaikan atau bongkar pasang komponen tertentu baik untuk perlengkapan otomotif, mesin dan sebagainya. Treker bearing sering digunakan oleh industri dan bengkel otomotif.atribut:
- Type: Gear Puller
- Size (inch): 8
- Material: Steel
- Dimensions (mm): 205x150x42
- KRISBOW Pemisah Laheratribut:
- Type: Bearing Separator
- Material: Steel
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- monotaro Pilot bearing puller setDeskripsi:It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.atribut:
- Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
- Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
- Package Weight (g): 1648
- VELOZ Tracker ArmatureDeskripsi:Ukuran presisi tidak merusak kepala baut atau mur, Tahan karat, Kualitas terjamin.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Standard: JIS (Japanese Industrial Standards)
- TEKIRO Magnetic TrekerDeskripsi:membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- PROTO Bearing Separator SetDeskripsi:Removes gears and bearings too close to another surface for a puller jaw to grip, or where the pulled out portion must be protected.atribut:
- Bearing Splitter Sizes Included (inch): 1 13/16, 2 13/32, 4 3/8, 6
- Includes: 2-13/32, 4-3/8, Gear and Bearing Separators 1-13/16, Molded Plastic Case, Threaded Rod
- Item: Bearing Separator Set
- SIMATOOL Fitting Tool (Set Perkakas)Deskripsi:Fitting Tool FT 33 helps prevent the early breakdown of bearings. Incorrect mounting, and especially falsely estimated mounting forces, are responsible for approx. 16% of all premature bearing breakdowns. The ball bearing installation tool FT 33 guarantees the fast, precise and secure installation of bearings with a diameter of 10 to 50 mm. The right combination of impact ring and impact sleeve ensures that the mounting forces never go through the rolling elements of the bearing.
- monotaro Suction Vacuum Cup (Kop Vakum Hisap)Deskripsi:Easily adsorbed on gentle curved surfaces.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Aluminium
Daftar Harga bearing removal Terbaru October 2026
| monotaro Bearing puller set (Bearing Treker) | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing) | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher) | Rp159.900 |
| Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing) | Rp2.999.900 |
| TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing) | Rp289.900 |
| Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set | Rp4.199.900 |
| Kennedy Hydraulic Puller Set | Rp4.899.900 |
| Wipro Bearing Puller Splitter Set (Alat Penarik Laher) | Rp1.799.900 |
| TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher) | Rp109.900 |
| monotaro Gear Puller Set | Rp609.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a3P101561363-7.jpg)
/nvP105677859-2.jpg)
/b8P101000404-4.jpg)
/p0P102204900-5.jpg)
/b6P101000402-3.jpg)


/n3P103079831-6.jpg)
/b7P101000403-6.jpg)

%20(Treker%20Bearing)/P102759657-2.jpg)






/qhP105397953-1.jpg)
/mwP102230824-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)