Beli bearing pompa air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRITAN Radial Ball Bearing
    Mulai

    Rp389.900

    TRITAN Radial Ball Bearing
    Deskripsi:
    High-clearance radial ball bearings have more space within the bearing housing. They are useful when there is an increased press fit on the housing, elevated temperatures that may cause expansion, or a slight misalignment between the housing and the shaft.
    atribut:
    • UNSPSC: 31171504
    • ABEC Rating: 1
    • Minimum Temperature (°F): -40
  2. BULL Capasitor
    Mulai

    Rp36.900

    BULL Capasitor
    Deskripsi:
    Electrolytic Capasitor For Motor Starting
  3. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  4. DEA Pompa Satelit dengan Kabel 40m
    Mulai

    Rp2.499.900

    DEA Pompa Satelit dengan Kabel 40m
    atribut:
    • Power (W): 370
    • Casing Pipe (inch): 3
    • Water Discharge (L/hour): 3000
    • Pipe Out (inch): 1
    • Cable Length (m): 40
    • Maximum Head (m): 43
  5. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bearing Material: Bearing Steel
    • Bore Type: Cylindrical
    • Cage: Sheet Metal
    • Coating: Without
    • Lubricant: Grease
    • Number of Rows: Single Row
    • Radial Internal Clearance: C3
    • Sealing: Shield on Both Sides
    • Sealing Type: Non-Contact
  6. TORA Capasitor Motor Run
    Mulai

    Rp13.900

    TORA Capasitor Motor Run
    atribut:
    • Voltage (V): AC 110-630
    • Tolerance (%): ± 5
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Climate Types: 25/084/2
  7. BULL Capacitor 2 Feet
    Mulai

    Rp55.900

    BULL Capacitor 2 Feet
    Deskripsi:
    Electrolytic Capasitor for Motor Starting.
    atribut:
    • Voltage (V): 250 AC
  8. SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    Mulai

    Rp6.900

    SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    atribut:
    • Vo Literage: 450
  9. JP Capacitor Cable Box (Kotak Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  10. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  11. Shimizu Pompa Celup Seri SP
    BARU
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Pompa Celup Seri SP
    Deskripsi:
    Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1
  12. Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)
    Deskripsi:
    NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
    atribut:
    • Pump Housing: Cast Iron
    • Maximum Operating Pressure: 6bar
    • Pump Inlet: 2.1/2inch
    • Pump Outlet: 2inch
    • Mains Fequency: 50Hz
  13. DAB Indonesia Pompa Dorong (Otomatis Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp939.900

  14. EPCOS AC Capacitor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    EPCOS AC Capacitor
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 450 AC
  15. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

Daftar Harga bearing pompa air Terbaru March 2026
SANEI Impeller dan Deffuser Satelit untuk Pompa AirRp14.900
TRITAN Radial Ball BearingRp389.900
BULL CapasitorRp36.900
Shimizu Pompa Celup 3inciRp1.899.900
DEA Pompa Satelit dengan Kabel 40mRp2.499.900
BULL Capasitor 4 KakiRp17.900
SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)Rp28.900
TORA Capasitor Motor RunRp13.900
BULL Capacitor 2 FeetRp55.900
SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa AirRp6.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)