Beli bearing electric motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FYH Pillow Block Bearing UCP SeriesDeskripsi:FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
- NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Deskripsi:Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
- FYH Pillow Block Bearing UKP Seriesatribut:
- Housing Number: P320
- Bearing Number: UK320
- Shaft Size: 3-1/2 in
- Dimensions (mm): 140x490x380
- Basic Load Cr: 173 kN, 38892 lbf
- Rating Cor: 141 kN, 31698 lbf
- XAV Bearing (Laher)Deskripsi:XAV Bearing Works hadir dengan spesifikasi yang tangguh serta dilengkapi dengan Advanced Technology pada bearing roda maupun bearing engine, menjadikan bearing ini memiliki daya tahan yang tinggi (durable).
Daftar Harga bearing electric motor Terbaru March 2026
| NTN Micro Ball Bearing (Laher) | Rp20.900 |
| ASB Pillow Block Bearing | Rp29.900 |
| FYH Pillow Block Bearing UCP Series | Rp129.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher) | Rp21.900 |
| TR Pillow Block Bearing | Rp62.900 |
| NTN Tapered Roller Bearing (Laher) | Rp54.900 |
| NTN Needle Roller Bearing | Rp26.900 |
| ASB Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher) | Rp3.900 |
| ASB Self Aligning Ball Bearing | Rp13.900 |
| TR Four Bolt Flanges | Rp63.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101002856-1.jpg)


/nrP101002855-2.jpg)

/nvP101002859-3.jpg)

/b0P102049396-6.jpg)


/1bP102275047-2.jpg)
/P102049389-1.jpg)
/33P102822111-5.jpg)
/3vP102275139-2.jpg)


/35P103209113-1.jpg)