Beli bearing 30205 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Indocafe Kopi Instan Original Blend
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp28.900

    Indocafe Kopi Instan Original Blend
    Deskripsi:
    Paduan biji kopi pilihan dari daerah pegunungan Mandheling yang terkenal, Indocafe Fine Blend memberikan anda cita rasa kopi sebenarnya.
  2. NSK Tapered Roller Bearing 30205 Single Row (Laher Tirus)
    Mulai

    Rp179.900

    NSK Tapered Roller Bearing 30205 Single Row (Laher Tirus)
    Deskripsi:
    • Bantalan rol tirus dirancang agar puncak kerucut dari jalur jalan cincin dalam, cincin luar, dan rol bertemu di satu titik pada sumbu pusat bantalan. • Bantalan ini dapat menahan beban radial dan beban aksial satu arah, serta memiliki kapasitas yang besar. • Ketika beban radial bekerja pada bantalan, komponen gaya aksial akan timbul, sehingga perlu digunakan berpasangan secara berlawanan, sebagai bantalan kombinasi, atau sebagai bantalan baris ganda.
  3. Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1
    Rating:
    99% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp68.900

    Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1
    Deskripsi:
    Coffeemix 3 in 1, kopi+krimer+gula.
    atribut:
    • Size (g): 20
  4. Indocafe Kopi Instan Fine Blend
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp32.900

  5. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  6. Nescafe Kopi Instan Classic
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp15.900

    Nescafe Kopi Instan Classic
    Deskripsi:
    Nescafe classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta lampung pilihan.
  7. Blue Rabbit Cotton Gloves White (Sarung Tangan Katun)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

  8. Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    Rating:
    98% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp34.900

    Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    atribut:
    • Variant: Non Dairy Creamer
  9. SMC Air Cylinder End Lock Type CDG Series (Aktuator Pneumatik)
    Mulai

    Rp1.599.900

    SMC Air Cylinder End Lock Type CDG Series (Aktuator Pneumatik)
    atribut:
    • Suitable fluid: Air
    • Type of Acting: Double acting single rod
    • Built-in Magnet Availability: Included
    • Lubrication: Not required (no refueling)
    • Operating Pressure Range (MPa): 0.05 - 1.0
    • Cushioning: Rubber cushion
  10. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  11. Nescafe Kopi Classic Jar
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp71.900

    Nescafe Kopi Classic Jar
    Deskripsi:
    Mulailah hari anda dengan aroma kopi hitam NESCAFE Classic yang mantap. Menajamkan semua inderamu, membuka mata dan pikiranmu untuk menjalani hari sepenuhnya. NESCAFE Classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta Lampung pilihan.
    atribut:
    • Packaging: Jar
  12. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  13. Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Kuning
    • Packaging: Bag
  14. Indocafe Kopi Instan Cappucino
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp19.900

    Indocafe Kopi Instan Cappucino
    Deskripsi:
    Indocafe Cappucino paduan gaya dan rasa dari kopi instant Infocafe, coklat plihan, susu, gula dan krim yang kaya sensasi.
  15. SKF Lock Nut with Metric Thread (Pengunci Bearing)
    28%
    Mulai

    Rp65.900

    SKF Lock Nut with Metric Thread (Pengunci Bearing)
    Deskripsi:
    KM and KML lock nuts are used to locate bearings onto a shaft. They have metric threads and four equally spaced slots located around their circumference to accommodate a spanner. They should be locked by a lock washer to prevent unintentional loosening. KM and KML lock nuts can be reused, provided they are not damaged.
    atribut:
    • Nut for Hydraulic Mounting: No
  16. SKF Tapered Roller Bearing J2/Q Type Single Row (Laher Tirus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    SKF Tapered Roller Bearing J2/Q Type Single Row (Laher Tirus)
    Deskripsi:
    Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
    atribut:
    • Coating: Without
    • Bore Type: Cylindrical
    • Sealing: Without
    • Cage: Sheet metal
    • Lubricant: None
    • Bearing Part: Complete bearing
    • Locating Feature, Bearing Outer Ring: None
    • Matched Arrangement: No
    • Relubrication Feature: Without
  17. Ostynn Oil Seal TC NBR (Sil Oli)
    Mulai

    Rp3.900

    Ostynn Oil Seal TC NBR (Sil Oli)
    atribut:
    • Material: NBR
    • Maximum Speed (m/s): 15
    • Temperature Range (°C): -25 to 100
Daftar Harga bearing 30205 Terbaru October 2026
Indocafe Kopi Instan Original BlendRp28.900
NSK Tapered Roller Bearing 30205 Single Row (Laher Tirus)Rp179.900
Indocafe Kopi Instan Coffeemix 3in1Rp68.900
ASB Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp3.900
NTN Tapered Roller Bearing 32000 Series (Laher Tirus)Rp75.900
Indocafe Kopi Instan Fine BlendRp32.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900
Nescafe Kopi Instan ClassicRp15.900
Blue Rabbit Cotton Gloves White (Sarung Tangan Katun)Rp23.900
Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)Rp34.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)