Beli bearing 16003 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HTD Helicoil Hand Tap HSS STI
    Mulai

    Rp179.900

    HTD Helicoil Hand Tap HSS STI
    Deskripsi:
    HTD Helicoil Hand Tap HSS STI is a Helicoil hand tap used to repair threads
  2. NSK Deep Groove Ball Bearing MC3J Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  3. JTC Tap And Die Set
    Mulai

    Rp1.899.900

    JTC Tap And Die Set
    Deskripsi:
    Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
  4. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  5. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  6. NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

  7. BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Deskripsi:
    Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
  8. ASB Deep Groove Ball Bearing 8mm
    Mulai

    Rp7.900

    ASB Deep Groove Ball Bearing 8mm
    atribut:
    • Width B (mm): 8
  9. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row (Laher)
    Mulai

    Rp24.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.
    atribut:
    • Bearing Material: Bearing Steel
    • Number of Rows: Single Row
    • Bore Type: Cylindric
    • Cage: Sheet Metal
    • Radial Internal Clearance: CN
  10. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bearing Material: Bearing Steel
    • Bore Type: Cylindrical
    • Cage: Sheet Metal
    • Coating: Without
    • Lubricant: Grease
    • Number of Rows: Single Row
    • Radial Internal Clearance: C3
    • Sealing: Shield on Both Sides
    • Sealing Type: Non-Contact
  11. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row C3 Type (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row C3 Type (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types.
Daftar Harga bearing 16003 Terbaru March 2026
HTD Helicoil Hand Tap HSS STIRp179.900
ASB Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp3.900
NSK Deep Groove Ball Bearing MC3J Type (Laher)Rp10.900
JTC Tap And Die SetRp1.899.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp21.900
BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Rp38.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher)Rp18.900
FAG Deep Groove Ball BearingRp22.900
NSK Deep Groove Ball Bearing 6000 Series with Seal on Two Sides (Laher)Rp10.900
BAER Alat Perbaikan Drat BautRp1.099.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)