Beli baut ulir 8x40 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Baut Hexagonal Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanis
- KERIS Wood ScrewDeskripsi:Wood Screw Flat Head (non-hardened) for use in furnitureatribut:
- Material: SWCH - 8A
- Color: White
- Hardened: NO
- monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH)Deskripsi:Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- KERIS Wood Screw PF/RSatribut:
- Material: SWCH 8A
- Treatment: Non Hardened
- TRUSCO Countersunk Head Machine Screw (Uni-Chrome, Full Thread)Deskripsi:It is suitable for work that needs to submerge the head.atribut:
- Body Material: Iron (SWCH)
- Compatible Driver: (+)No.3
- Cross Hole Number: 3
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions dk (mm): 12
- Dimensions k (mm): 3.40
- JIS Standard: JIS B 1111. Standard product
- Screw Diameter d: M6
- Screw Pitch p (mm): 1
- Strength: 4.8
- Surface Processing: Uni-Chrome
- Weight (g): 361.80
- SMT Self Tapping Screw FABDeskripsi:Sekrup Tapping dari SMT ini memiliki diameter kepala 4- 14 mm cocok intuk perusahaan kontraktor, pertukangan, dan industri rumahanatribut:
- Hardness (HV): 450-750
- Surface Treatment: Hexavalent White
- Thickness Plating (micron): 5-8
- Material: Steel
- Type: Philips
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Continental Screw Self Tapping Screw F/ABHatribut:
- Material: SWCH 18A
- Treatment: Hardened
- Flexigo Eucalyptus Screw (Sekrup Kayu Putih)Deskripsi:Sekrup kayu dari Flexigo ini memiliki ukuran kepala 6,7,8,9dan 12 dan digunakan oleh kontraktor bangunan
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- TRUSCO Screw Hook (Stainless Steel)Deskripsi:Insert up to the end of thread.atribut:
- Applications: as Clamp, Screwing and hanging for Wooden Foundations.
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304)
Daftar Harga baut ulir 8x40 Terbaru April 2026
| BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Bor Bobok Beton) | Rp1.999.900 |
| monotaro.id Baut Hexagonal Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
| KERIS Wood Screw | Rp119.900 |
| monotaro.id Sekrup Tapping FAB Stainless Steel 304 (FH) | Rp4.900 |
| monotaro.id Tapping Screw FAB White FH Sekrup Tapping | Rp9.900 |
| KERIS Wood Screw PF/RS | Rp78.900 |
| MR. Safety Wood Screw | Rp34.900 |
| TRUSCO Countersunk Head Machine Screw (Uni-Chrome, Full Thread) | Rp119.900 |
| SMT Self Tapping Screw FAB | Rp209.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518404-1.jpg)


/p9P103460909-4.jpg)


/P101000471-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/r4P105064976-3.jpg)


/P101000704-1.jpg)
/P101518657-6.jpg)