Beli baut u bolt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    70%
    Mulai

    Rp44.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  2. monotaro.id U Bolt + 2 mur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  3. Non Brand U Bolt
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand U Bolt
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Compatible for: 5inch (125mm)
    • Material: SS 304
  4. Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    Mulai

    Rp2.900

    Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    atribut:
    • Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
    • Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
    • Thread Size d: M6
    • Dimensions k (mm): 36
    • Dimension B (mm): 25
    • Thread Type: Metric coarse
    • Dimension S (mm): 25
    • Material: Iron
    • Nominal Size: 10A(3/8)
    • Screw Length (mm): 25
    • Surface Treatment: Unichrome plating
    • Threads (mm): 1
  5. Fort U-Bolt Clamp Cable
    Mulai

    Rp62.900

    Fort U-Bolt Clamp Cable
    atribut:
    • Material: Copper & Brass
  6. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  7. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  8. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp4.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  9. monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecil
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
  10. ORIS Klem Pipa OCP Tebal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

  11. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  12. THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  13. monotaro.id Dynabolt
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  14. monotaro.id As Drat
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id As Drat
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
  15. Tepra Label Printer Tape 12mm
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    Tepra Label Printer Tape 12mm
    atribut:
    • Tape Width: 12 mm
    • Tape Length: 8 m
    • Dimension Packaging (WxDxH): 92 x 145 x 74 mm
  16. monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  17. THE Baut Mur Besi Putih
    Mulai

    Rp2.900

    THE Baut Mur Besi Putih
    atribut:
    • Drat Size: P 1
    • Grade: 4.8
  18. NEW STRONG U-Clamp
    Mulai

    Rp639.900

    NEW STRONG U-Clamp
    Deskripsi:
    -It is a clamp for press molding die.-Strong tightening is possible. -Press punching presser.-Presser for molds and heavy load processing.-Presser for machining etc. workpieces.
    atribut:
    • Material: Steel (S45C) Black Dye Finishing
    • Surface Treatment: Quenching (HRC 30 to 35)
Daftar Harga baut u bolt Terbaru March 2026
TRUSCO SGP Tube U Bolt StainlessRp44.900
monotaro.id U Bolt + 2 murRp26.900
Non Brand U BoltRp149.900
Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)Rp2.900
Fort U-Bolt Clamp CableRp62.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
WIHA Hex Key T Handle (Kunci L)Rp129.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp4.900
monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack KecilRp36.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)