Beli baut t nut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KONOE Hexagon Nut Type 1 (Unichrome)atribut:
- Material: Mild steel wire (SWRM), Surface treatment: Unichrome plated finish
- Nut 1 type (Height: 80% of screw diameter, one side chamfered)
- Tensile Strength: 4T (Compatible bolt strength classification
- TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,flat head)atribut:
- Specification: Flat head
- Finishing Material: Steel
- Weight (g): 114
- Dimension H (mm): 12.3
- Dimension D (mm): 9.0
- Dimensions e (mm): 1.0 - 2.5
- Shear Strength (kg): 500
- Dimension L (mm): 13.5
- Indexa Ground T-Slot NutDeskripsi:T-Slot Nut (Ground) Ground surfaces provide accurate positioning inside of T-slot. Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 30 - 35.atribut:
- Product Number: PT08-1214
- Material: Carbon Steel
- Thread Size: A=M12mm
- Part Number: IND4252505J
- Indexa Milled T-Slot NutDeskripsi:T-Slot Nut (Milled) Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 30 - 35. Surface Finish: Black Oxide.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Surface Finish: Black Oxide
- TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)Deskripsi:-A general hexagon nut for chamfer on both sides.-3 Types of Nuts (height:60% of screw diameter double-sided chamfering)atribut:
- Material: Iron (SWCH6 to 10K)
- Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing
- Tensile Strength Rank: 4T (compatible bolt 3.6/4.6/4.8)
- TRUSCO Hexagonal Nutatribut:
- Finishing Material: Iron (SWRM) / Uni-chrome
- Strength Classification: 4T(ApplicableBoltstrengthclass:3.64.64.8)
- TRUSCO Bolt nut capatribut:
- Material: L.D. polyethylene (PE)
- Number of units in pack: 10 units
- Purpose of Use: To prevent injuries and rust prevention in the bolt nut part.
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 300
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TEKIRO Double End Flare Nut WrenchDeskripsi:TEKIRO Wrench, Flare Nut (Kunci Nepel)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
Daftar Harga baut t nut Terbaru March 2026
| SUPER TOOL T-Slot Nut | Rp67.900 |
| KONOE Hexagon Nut Type 1 (Unichrome) | Rp549.900 |
| TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,flat head) | Rp159.900 |
| SDC Bolt and Nut Protection Cap | Rp399.900 |
| Indexa Ground T-Slot Nut | Rp639.900 |
| Indexa Milled T-Slot Nut | Rp92.900 |
| TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome) | Rp109.900 |
| TRUSCO Hexagonal Nut | Rp109.900 |
| TRUSCO Bolt nut cap | Rp53.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102027202-1.jpg)
/P102007747-1.jpg)



/P102617245-1.jpg)


/8yP102893322-2.jpg)

/8fP101000303-13.jpg)

/6cP102036228-2.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/P103100627-1.jpg)
/bfP103158411-2.jpg)
/brP101000423-3.jpg)