Beli baut roofing M5 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Sekrup Roofing HalusDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- monotaro.id Sekrup Roofing Baja RinganDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- TEKIRO Mata Soket Bit Mur HexDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- HAFAS Roofing Screw (Baut Roofing)atribut:
- Diameter: M5
- Length (mm): 70.0
- Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Heat Resistant Rubber: Yes
- monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack Kecilatribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- TRIWRAP Bubble Wrap AXDeskripsi:Bubble wrap atau yang biasa di sebut bubble pelindung adalah lapisan bantalan plastik yang berisi udara, dibentuk dari dua atau lebih lapisan Polyethylene yang tersedia dalam berbagai diameter dan dimensi (rol, bag, laminasi dan cuting).Penggunaan:- Pembungkus barang elektronik dan sparepart.- Pembungkus furniture kayu dan rotan.- Pembungkus barang pecah belah, pigura dan lukisan.- Pembungkus makanan beku.atribut:
- Type: AX
- Diameter Bubble (cm): 3
- Color: Transparent
- Length (m): 50
- Width (cm): 125
- monotaro.id Sekrup SDS FH Besi PutihDeskripsi:Sekrup Self Drilling Screw (SDS) memiliki ujung yang menyerupai mata bor. Sekrup SDS ini memiliki kepala Flat Head (FH) yang berbentuk rata.
- Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putihatribut:
- Material: Steel
- Coating: Galvanis
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- MR. Safety Self Drilling ScrewDeskripsi:Baut Roofing dari Mr. Safety ini memiliki ukuran kepala 10 dan 12 mm dan panjang 16,19, dan 20 mm cocok industri atap,pertukangan
Daftar Harga baut roofing M5 Terbaru March 2026
| monotaro.id Sekrup Roofing Halus | Rp10.900 |
| MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp52.900 |
| monotaro.id Sekrup Roofing Baja Ringan | Rp359.900 |
| Sherlock Baut Roofing | Rp8.900 |
| TEKIRO Mata Soket Bit Mur Hex | Rp67.900 |
| HAFAS Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp409.900 |
| Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing) | Rp7.900 |
| monotaro.id Baut Mur UNC Full Drat Pack Kecil | Rp8.900 |
| TRIWRAP Bubble Wrap AX | Rp549.900 |
| monotaro.id Tapping Screw FAB White FH Sekrup Tapping | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/dpP103639493-2.jpg)



/acP103451372-1.jpg)
/enP105640527-2.jpg)