Beli baut roofing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    55%
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  2. Sherlock Baut Roofing
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Baut Roofing
    Deskripsi:
    Baut Baja Ringan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  3. monotaro.id Sekrup Roofing
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Sekrup Roofing
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  4. BDM Sekrup Roofing
    Mulai

    Rp4.900

    BDM Sekrup Roofing
    Deskripsi:
    SEKRUP ROOFING KUNING SDS / BAUT BAJA RINGAN- Diameter Badan 4,8 (#12)- Panjang 100MM (10CM)- Kepala Sekrup 8MM (Kunci Shock 8)- Sekrup + Karet Hitam- Marking BDM
    atribut:
    • Screw Head (mm): 8
    • Body Diameter (mm): 4.8 (#12)
  5. Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    Mulai

    Rp7.900

    Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
    • Heat Resistant Rubber: Yes
  6. monotaro.id Hex Head Roofing Screw Baja Ringan (Sekrup Roofing)
    Mulai

    Rp359.900

    monotaro.id Hex Head Roofing Screw Baja Ringan (Sekrup Roofing)
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
  7. Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)
    20%
    Mulai

    Rp10.900

  8. Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putih
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putih
    atribut:
    • Material: Steel
    • Coating: Galvanis
  9. Sherwood Straight Shank Jobber Drill Metric (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp9.900

    Sherwood Straight Shank Jobber Drill Metric (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Finish/Coating: Black Oxide
  10. monotaro.id Dynabolt Flashbolt Type B (Baut Angkur)
    Mulai

    Rp299.900

    monotaro.id Dynabolt Flashbolt Type B (Baut Angkur)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Color: Yellow
  11. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  12. Armaflex V-Series Class 0 (Pipa AC)
    Mulai

    Rp669.900

    Armaflex V-Series Class 0 (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Water vapour resistance µ value = 10.000. Therma conductivity at 0°C = 0.034 W/(m.K)
    atribut:
    • Tube Length (m): 2
    • Thickness (mm): 50 (2mm)
  13. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    3%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 4kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Aquaproof merupakan cat anti bocor terbaik dengan campuran polimer thixotropic yang dirancang untuk melapisi berbagai tempat, seperti atap dan dinding bagian luar, yang membutuhkan pelapis antibocor handal. Aquaproof merupakan salah satu pelapis anti bocor terbaik. Aquaproof cocok antara lain untuk atap genting, atap beton/seng/asbes, wuwungan, talang dan tampak muka/facade yang membuat Aquaproof cocok sebagai cat genteng anti bocor.
    atribut:
    • Masa Simpan: Minimal 24 months
    • Bahan: Polymer Sintetis
  14. HAFAS Roofing Screw (Baut Roofing)
    Mulai

    Rp409.900

    HAFAS Roofing Screw (Baut Roofing)
    atribut:
    • Diameter: M5
    • Length (mm): 70.0
  15. Yoshinobu Snap Ring External
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  16. SOMTA Straight Shank Jobber Drill Standard Point X-Ratio (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp4.900

    SOMTA Straight Shank Jobber Drill Standard Point X-Ratio (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    X-Ratio Straight Shank Jobber DrillsFor general purpose drilling.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Type: Type N Standard
    • Drill Point Angle (°): 118
    • Flute Helix Angle: Right Hand Helix 30°
    • Length: Drills Jobber
    • Point: Standard
    • Recommended: Steel, Cast Iron
    • Standard: DIN 338
    • Tolerance on Cutting Diameter: h8
  17. Wilson Sekrup Roofing
    Mulai

    Rp159.900

    Wilson Sekrup Roofing
    atribut:
    • Diameter (mm): 12
    • Color: Yellow
  18. SMT Self Drilling Screw Trivalent Ultrathin
    Mulai

    Rp22.900

    SMT Self Drilling Screw Trivalent Ultrathin
    atribut:
    • Head: Ultrathin
    • Material: Steel
    • Hardness (HV): min. 560
    • Surface Treatment: Trivalent
    • Type: Philips
    • Thickness Plating (micron): 20
Daftar Harga baut roofing Terbaru October 2026
monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)Rp10.900
Sherlock Baut RoofingRp10.900
MR. Safety Hex Head Roofing Screw (Sekrup Roofing)Rp51.900
monotaro.id Sekrup RoofingRp2.900
BDM Sekrup RoofingRp4.900
Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)Rp7.900
monotaro.id Hex Head Roofing Screw Baja Ringan (Sekrup Roofing)Rp359.900
Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)Rp10.900
Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan PutihRp26.900
Sherwood Straight Shank Jobber Drill Metric (Mata Bor Lurus)Rp9.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)