Beli baut rivet plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)Deskripsi:-Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a packatribut:
- Material: Stainless Steel (SUS303)
- Niigata Seiki (SK) Blind Nutatribut:
- Material: Corrosion Resistant Alumunium Alloy
- Mass (g/unit): 1
- Taffware Baut Rivet Mobil Universal Car Push Pin Fasteners ClipDeskripsi:Rivet Fastener for CarProduk ini terdiri dari berbagai jenis baut yang biasa dibutuhkan untuk memasang panel pintu dan berbagai aksesoris mobil. Hadir dengan berbagai jenis bentuk dan ukuran, produk ini cocok untuk Anda yang suka melakukan modifikasi dan reparasi mobilatribut:
- Lever Dimensions (cm): 22
- Etc: Fit 7 mm car bumper clip
- Dimensions: 27.5 x 17.5 x 4.5
- Material: Plastik
- Yutaka Make Both Sides CaulkingDeskripsi:Usage:For rain coveratribut:
- Material: Steel
- Item Name: Rivet large
- JTC Heavy Duty 1/4inch Air Riveteratribut:
- Air inlet: 1/4 inch PT
- TEKIRO Tang RivetDeskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- YUTAKA Flat Strap Brackets with Double Rivetsatribut:
- Material: Steel
- Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Ultra Milk Susu UHT Rendah LemakDeskripsi:"Ultra Milk Low Fat High Calcium dibuat dari 100% susu sapi, dengan pengurangan kandungan lemaknya serta meningkatkan kandungan kalsiumnya. Keseimbangan kandungan lemak dan kalsium di dalamnya untuk memastikan kalsium dapat terserap baik oleh tubuh. Kandungan rendah lemaknya membantu anda menjaga atau mengurangi berat badan anda.Keunggulan ProdukUltra Milk Low Fat High Calcium juga baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Ini cocok untuk orang dewasa maupun dewasa muda yang memiliki gaya hidup aktif.Kalsium susu yang terkandung didalamnya, berasal dari susu segar alami kami, lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan produk lainnya. Ayo mulailah berinvestasi kesehatan bagi tubuh anda, dengan mengkonsumsi susu Ultra Low Fat High Calcium.Karena selain kalsium susu, produk ini juga mengandung 9 nutrisi penting bagi tubuh. Departemen Pertanian U.S ( USDA ) menyebutkan ""9 nutrisi penting bagi tubuh ini"" adalah makanan baik bagi tubuh untuk menjalankan fungsinya secara baik. Nutrisi ini terkandung dalam susu cair segar, dimana tubuh tidak memproduksi sebanyak kebutuhan sehari-harinya."
- Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivetatribut:
- Material: 20
- Dimension A (mm): 3.2
- Dimension B (mm): 6
- Dimension C (mm): 6.4
- Dimensions d (mm): 41
- Mass (g/unit): 1
- Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
- Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- JTC Air Nut Riveteratribut:
- Capacity: M6, M8, M10
- Free Speed: 700 r.p.m
- Size: 242x152 mm
- Air consumption: 0,8 cfm
- Air inlet: 1/4 Inch
Daftar Harga baut rivet plastik Terbaru September 2025
TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head) | Rp40.000 |
Niigata Seiki (SK) Blind Nut | Rp96.000 |
Taffware Baut Rivet Mobil Universal Car Push Pin Fasteners Clip | Rp63.000 |
Yutaka Make Both Sides Caulking | Rp18.000 |
JTC Heavy Duty 1/4inch Air Riveter | Rp8.599.900 |
NUFOSS Rivet Nut | Rp26.000 |
TEKIRO Tang Rivet | Rp189.900 |
YUTAKA Flat Strap Brackets with Double Rivets | Rp19.000 |
Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp209.900 |
Wipro Air Riveter | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)