Beli baut keling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yutaka Make Both Sides Caulking
    47%
    Mulai

    Rp9.900

    Yutaka Make Both Sides Caulking
    Deskripsi:
    Usage:For rain cover
    atribut:
    • Material: Steel
    • Item Name: Rivet large
  2. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  3. YUTAKA Flat Strap Brackets with Double Rivets
    Mulai

    Rp19.900

  4. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  5. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp78.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  6. Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Mulai

    Rp159.900

    Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)
    Deskripsi:
    Paku Beton Putih dari Kenmaster ini memiliki variasi ukuran Inch. Paku beton ini biasa familiar digunakan oleh semua kontraktor konstruksi
  7. Sherlock Paku Rivet
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  8. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (47)
    Mulai

    Rp3.900

  9. Vixal Pembersih Porselen
    BARU
    Rating:
    96% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp4.900

  10. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo Hammer (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchiMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Speed (rpm): 10000
    • Bolt capacity (mm): 16
    • Square Driver (inch): 1/2
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (mm): 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Torque (N m): 678
    • Sound Presuure (dBA): 94
    • Vibration (m/s²): 2.8
  11. Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    Mulai

    Rp91.900

    Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    atribut:
    • Material: Corrosion Resistant Alumunium Alloy
    • Mass (g/unit): 1
  12. Kenko Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp1.900

  13. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  14. Kenko Stapler (Hekter)
    Rating:
    98% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp7.900

  15. Sumitomo Electric Heat Shrink Cable Sleeve UL Standard Product (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

    Sumitomo Electric Heat Shrink Cable Sleeve UL Standard Product (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)
    atribut:
    • Color: black
    • Material: Electron beam cross-linking soft flame-retardant polyolefin resin.
    • Length (m): 1
    • Working Temperature Range (°C): -55 to 105
  16. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

Daftar Harga baut keling Terbaru October 2026
Yutaka Make Both Sides CaulkingRp9.900
NUFOSS Rivet NutRp54.900
YUTAKA Flat Strap Brackets with Double RivetsRp19.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.199.900
Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind RivetRp78.900
Kenmaster Concrete Nails (Paku Beton)Rp159.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
Max Stapler Needle (Isi Staples)Rp3.900
Vixal Pembersih PorselenRp4.900
TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)