Beli baut gear di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Baut JP SS 304 (Pan Head Machine Screw) Pack Kecil (Baut JP Stainless Steel)Deskripsi:Baut JP ini memiliki kepala yang bulat dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: SS 304
- Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- SUPER TOOL Gear Puller GT TypeDeskripsi:-3 claws (powerful type) makes it easier to set on the workpiece.-Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.-GL type long claws (GLJ) can be installed.-Adopting steel balls significa
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- KRISBOW Kunci Ring Pas RatchetDeskripsi:Gear Wrench 10mm adalah kunci serbaguna yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan efektif dan effisien. Alat ini dibuat dari material berkualitas tinggi sehingga sangat awet dan tahan lama. Kunci pas Ring ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 10mm sehingga sering dipakai untuk membuka dan mengencangkan baut pada proses Maintenance. Kunci pas Ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- monotaro.id Baut Socket L Half drat SS 304 Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Half drat
- Material: SS 304
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- CRC Extreme Duty, Open Gear Chain LubeDeskripsi:EXTREME DUTY OPEN GEAR AND CHAIN LUBE 12 WT OZModel#: 03058DESCRIPTION:A heavy-duty, extreme pressure lubricant recommended for reducing friction & wear in harsh environments. It resists heat & pressure, will not wash or wear off because of weather, & will not break down after repeated workings.APPLICATIONS:Open gears, chains, cables, wire ropes, quarry and mining equipment, fifth wheels of tractors and trucks, leaf springs, drive chains, screw threads, and flexible couplings.atribut:
- Net Fill: 12 Wt Oz
- Appearance: Black Semi-Viscous Liquid
- DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity (Marine Pollutant)
- Propellant: Hydrocarbon
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut Super Screw Glueatribut:
- Color: Purple
- Fixture Time Max: 360
- Key Characteristics: Thixotropic
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- Chemical Type: Dimethacrylate ester
- Fixture Time (minute): 8
- Fixture Time Steel (minute): 15
- Size (ml): 50
- Temperature Range (°С): 150
- Type of Product: Threadlocking Adhesive
Daftar Harga baut gear Terbaru November 2025
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp27.000 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp47.000 |
| monotaro.id Baut JP SS 304 (Pan Head Machine Screw) Pack Kecil (Baut JP Stainless Steel) | Rp5.000 |
| Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp45.000 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp21.000 |
| LOCTITE Threadlocker Lem Baut 243 | Rp83.000 |
| monotaro.id Baut Socket L Full drat SS 304 Pack Kecil | Rp8.000 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp109.900 |
| SUPER TOOL Gear Puller GT Type | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8yP102893322-2.jpg)

%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Baut%20JP%20SS%20304%20(Pan%20Head%20Machine%20Screw)%20Pack%20Kecil%20(Baut%20JP%20Stainless%20Steel)/4dP103461157-2.jpg)
/6jP102036235-4.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)


/69P101000225-5.jpg)

/6aP101000226-3.jpg)

/P101539553-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Thread%20Sealants/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20Super%20Screw%20Glue/iwP103057680-2.jpg)
/P101578828-1.jpg)

/P102085448-2.jpg)