Beli baut drilling di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MR. Safety Self Drilling ScrewDeskripsi:Baut Roofing dari Mr. Safety ini memiliki ukuran kepala 10 dan 12 mm dan panjang 16,19, dan 20 mm cocok industri atap,pertukangan
- Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Heat Resistant Rubber: Yes
- SMT Self Drilling Screwatribut:
- Head: Hex
- Diameter (mm): #10(4.8)
- Length (mm): 16
- Head Diameter (mm): 10.67-11.43
- Hex (mm): 7.78-7.92
- Material: Steel
- Hardness (HV): min. 560
- Surface Treatment: Dacro
- Thickness Plating (micron): 25
- monotaro.id Sekrup Roofing HalusDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- SMT Self Drilling Screw Unichrom HexagonalDeskripsi:Baut Roofing dari SMT ini memiliki ukuran kepala 10 dan 12 mm dan panjang 16,20, dan 35 mm cocok industri atap,pertukanganatribut:
- Head: Hex
- Material: Steel
- Surface Treatment: Unichrom
- Type: Minus
- BDM Sekrup RoofingDeskripsi:SEKRUP ROOFING KUNING SDS / BAUT BAJA RINGAN- Diameter Badan 4,8 (#12)- Panjang 100MM (10CM)- Kepala Sekrup 8MM (Kunci Shock 8)- Sekrup + Karet Hitam- Marking BDMatribut:
- Screw Head (mm): 8
- Body Diameter (mm): 4.8 (#12)
- monotaro.id Sekrup Roofing Baja RinganDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putihatribut:
- Material: Steel
- Coating: Galvanis
- monotaro.id Sekrup SDS FH Besi PutihDeskripsi:Sekrup Self Drilling Screw (SDS) memiliki ujung yang menyerupai mata bor. Sekrup SDS ini memiliki kepala Flat Head (FH) yang berbentuk rata.
- SMT Self Drilling Screw Trivalent Ultrathinatribut:
- Head: Ultrathin
- Material: Steel
- Hardness (HV): min. 560
- Surface Treatment: Trivalent
- Type: Philips
- Thickness Plating (micron): 20
- monotaro.id Sekrup Roofingatribut:
- Material: Carbon Steel
- Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)atribut:
- Diameter(mm): 5.50
- Sherlock Sekrup GypsumDeskripsi:SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
- HAFAS HWH Self Drilling Screw ZP Zinc White Plated (Sekrup Drilling)Deskripsi:Self drilling screw with washer for metal.
Daftar Harga baut drilling Terbaru March 2026
| MR. Safety Self Drilling Screw | Rp39.900 |
| Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing) | Rp7.900 |
| SMT Self Drilling Screw | Rp17.900 |
| MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp52.900 |
| Sherlock Baut Roofing | Rp8.900 |
| monotaro.id Sekrup Roofing Halus | Rp10.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp1.299.900 |
| SMT Self Drilling Screw Unichrom Hexagonal | Rp22.900 |
| BDM Sekrup Roofing | Rp4.900 |
| monotaro.id Sekrup Roofing Baja Ringan | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/enP105640527-2.jpg)

/dpP103639493-2.jpg)










/oxP105064897-1.jpg)


/ehP103949521-1.jpg)