Beli baut double ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  2. Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp92.900

    Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Number of Points: 12
  3. HAZET Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    64%
    Mulai

    Rp299.900

    HAZET Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -Straight type box end wrench with the design that the head is offset from the center of the handle and is easy to put a power.-Traction profile(structure that captures torque with interior dodecagonal areas)helps to work accurately on bolt/nut.-Since it
  4. Kennedy Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Finish/Coating: Satin
    • Type: Ring Spanner
  5. TONE Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TONE Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Set Contents : 8x9, 10x12, 11x13, 14x17, 19x21, 22x24, 23x26, 24x27Purpose : Tightening and loosening of bolt and nut.
    atribut:
    • Accessories: Metal Case
  6. TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING 12x13 MM 75 DEGREE SUNK PANELKunci ring 12x13mm degree merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishMaterial : Chrome VanadiumItem Code : WR-BE0141
  7. Asahi Tools Double Box End Wrench Revowave Offset Set (Kunci Ring)
    45%
    Mulai

    Rp1.099.900

    Asahi Tools Double Box End Wrench Revowave Offset Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -The box end part has a flower shape and it can tighten a bolt/nut strongly without damage.-A JIS standard product.-Resin tray
    atribut:
    • Set Contents: 6pcs
    • Accessories: Resin tray
  8. Asahi Tools Double Box End Wrench Revowave Offset (Kunci Ring)
    50%
    Mulai

    Rp119.900

    Asahi Tools Double Box End Wrench Revowave Offset (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    -The box end part has a flower shape and it can tighten a bolt/nut strongly without damage.-By attaching the curve on the neck part of the main body, it has realized functionality to fit worker's hands.-A JIS standard product.
  9. TEKIRO Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring)
    40%
    Mulai

    Rp65.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang mur/baut dengan ukuran E06xE08mm yang mempunyai dimensi 113mmx6mmx6mm
  10. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  11. TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  12. TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp659.900

    TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  13. TONE Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring)
    45%
    Mulai

    Rp139.900

    TONE Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Tightening and loosening of bolt and nut.
  14. Asahi Tools Double Box End Wrench 45 Degree Offset (Kunci Ring)
    40%
    Mulai

    Rp149.900

    Asahi Tools Double Box End Wrench 45 Degree Offset (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Usage:To tighten hex bolt and nut.
    atribut:
    • Specification: JIS JQA
    • Finishing Material: S53C / Nickel-chrome plating
    • Weight (g): 140
    • Dimension D1 (mm): 21
    • Dimension D2 (mm): 25.0
    • Dimensions t1 (mm): 8.5
    • Dimensions t2 (mm): 10
    • Dimension L (mm): 243
    • Dimensions (mm): 13x17
  15. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  16. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp94.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  17. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  18. MCC Double-End Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp729.900

    MCC Double-End Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    -Reversing is a switching claw type.-The center of the handle is thick.-Using the tip of the handle, matching holes on iron frames or widening a wire rope is possible.
    atribut:
    • Thickness: 50mm
    • Total Length: 312mm
Daftar Harga baut double ring Terbaru November 2026
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
Kennedy Double Box End Wrench CH/Van (Kunci Ring)Rp92.900
HAZET Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp299.900
Kennedy Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp129.900
TONE Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp1.999.900
TEKIRO Double Box End Wrench 75 Degree Sunk Panel (Kunci Ring)Rp59.900
First Tools Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp24.900
Asahi Tools Double Box End Wrench Revowave Offset Set (Kunci Ring)Rp1.099.900
Asahi Tools Double Box End Wrench Revowave Offset (Kunci Ring)Rp119.900
TEKIRO Double Box End Wrench Torx (Kunci Ring)Rp65.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)