Beli baut baut motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Baut JP SS 304 (Pan Head Machine Screw) Pack Kecil (Baut JP Stainless Steel)Deskripsi:Baut JP ini memiliki kepala yang bulat dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.atribut:
- Material: SS 304
- Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- TRUSCO Titanium Hexagon Head Bolt (Baut Hexagonal)atribut:
- Finishing Material: Pure titanium strength Ti2
- Dimensions e (mm): About 9.2
- Dimensions s (mm): 8
- Dimensions k (mm): 3.5
- Dimensions (Designation d x Length L)(inchxmm): M5x16
- Screw Pitch p (mm): 0.8
- Mass (g/pack): 11.1
- KRISBOW Mesin Pembuka Baut Tanpa Kabelatribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
- KRISBOW Mesin Pembuka Bautatribut:
- Air Pressure (bar): 6
- Hose size (inch): 1/2
- TOKU Mesin Pembuka Baut (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:-With twin hammer mechanism in the special shape, 2 hammers transfer power from the motor to the anvil without loss.-This impact wrench produces efficient blows and dramatically improves durability and torque.-Assembling light electric machines from automobile assembly lines and repairing industrial machines, etc.atribut:
- Capacity Bolt Diameter: 16mm
- Socket Input Drive: 12.7mm
- Air consumption: 0.74
- Hose Mounting Port: PT1/4
- Exhaust: Forward
- Hammer Type: Twin Hammer
- Maximum Tightening Torque (N m): 540
- No-load Speed (minute): 6500
- Total Length (mm): 175.0
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- LOCTITE Threadlocker Lem Baut EN A/P 263atribut:
- Color: Red
- LOCTITE 271 Threadlocker Lem Baut 50ml EN/CH/JPatribut:
- Checmical Basis/Base: Methacrylate
- Color: Red
- Fixture Time: 5-15 min.
- Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
- Viscosity: 400 - 600 mPa.s (cP) Brookfield
- monotaro.id Baut Socket L Half drat SS 304 Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Half drat
- Material: SS 304
Daftar Harga baut baut motor Terbaru November 2025
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp27.000 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp47.000 |
| monotaro.id Baut JP SS 304 (Pan Head Machine Screw) Pack Kecil (Baut JP Stainless Steel) | Rp5.000 |
| Yoshinobu Socket Bolt L White Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp209.900 |
| Yoshinobu Socket Bolt L SUS304 Full Drat Pack Kecil (Baut L) | Rp45.000 |
| Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung) | Rp40.000 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp24.000 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp21.000 |
| TRUSCO Titanium Hexagon Head Bolt (Baut Hexagonal) | Rp189.900 |
| LOCTITE Threadlocker Lem Baut 243 | Rp83.000 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8yP102893322-2.jpg)

%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Baut%20JP%20SS%20304%20(Pan%20Head%20Machine%20Screw)%20Pack%20Kecil%20(Baut%20JP%20Stainless%20Steel)/4dP103461157-2.jpg)
/6jP102036235-4.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/P103100627-1.jpg)


/P102014202-1.jpg)



/P102706363-1.jpg)
/6kP103683236-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Lem%20Baut%20EN%20A%2FP%20263/ipP101527673-4.jpg)

/lsP101005784-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Thread%20Sealants/LOCTITE%20271%20Threadlocker%20Lem%20Baut%2050ml%20EN%2FCH%2FJP/61P103752217-1.jpg)