Beli baut baja ringan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)
    20%
    Mulai

    Rp10.900

  2. Non Brand Plat Strip Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Plat Strip Besi
    Deskripsi:
    Plat strip yang bisa digunakan untuk rangka atap, plafon, dan partisi
    atribut:
    • Material: Galvanized Iron
    • Thickness (mm): 5
    • Width (mm): 50
    • Lenght (mm): 6000
  3. Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putih
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan Putih
    atribut:
    • Material: Steel
    • Coating: Galvanis
  4. monotaro.id Hex Head Roofing Screw Baja Ringan (Sekrup Roofing)
    Mulai

    Rp359.900

    monotaro.id Hex Head Roofing Screw Baja Ringan (Sekrup Roofing)
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
  5. Wilson SDS Baja Ringan Putih
    Mulai

    Rp229.900

    Wilson SDS Baja Ringan Putih
    Deskripsi:
    Baja Ringan / Screw / Paku Ribet / Baut / Roofing Screw / Rofing Sekrup / Baut Atap / Skrup / Sekrup / Sekrup Atap / Screw Atap / Baja Ringan / Baut Screw / Baut Roofing / Baut Rofing / Driling / Driling Atap / Baut Driling / Paku Ribet / Baut / WilsonSelf Drilling Screw (SDS), juga disebut sekrup TEK, mirip dengan sekrup lembaran logam, tetapi dengan ujung 'model mata bor' yang mengebor sendiri lubang pilotnya. Lebih cocok untuk membuat penetrasi dan melubangi lembaran logam ukuran yang lebih tebal dan bahan struktur lainnyaMedia Pemasangan :-Galvalum-Aluminium-Lembaran logam-Hollow-Baja Ringan
  6. monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    55%
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)
    Deskripsi:
    Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  7. ALDERON Weather Seal Set
    Mulai

    Rp83.900

    ALDERON Weather Seal Set
    Deskripsi:
    Alderon weather seal set untuk melindungi kebocoranTerdiri dari bagian penutup sekrupnya didesain sedemikian rupa sehingga dapat melindungi sekrup dari cuaca ekstrim. Sedangkan karet yang melekat berfungsi untuk membantu mencegah air masuk ke dalam. Dilengkapi juga dengan topi sekrup yang melengkapi skrup ulir untuk menjaga skrup ulir agar dapat bertahan lebih lama.
  8. PROPAN Eco Emulsion Wall Paint (Cat Tembok)
    Mulai

    Rp209.900

    PROPAN Eco Emulsion Wall Paint (Cat Tembok)
    atribut:
    • Type: Acrylic Copolymer Emulsion
    • Finish: Matt
    • Application Tools: Brush, Roll, Air spray or Airless spray
    • Thinning ratio by volume (%): 10
  9. BDM Sekrup Roofing
    Mulai

    Rp4.900

    BDM Sekrup Roofing
    Deskripsi:
    SEKRUP ROOFING KUNING SDS / BAUT BAJA RINGAN- Diameter Badan 4,8 (#12)- Panjang 100MM (10CM)- Kepala Sekrup 8MM (Kunci Shock 8)- Sekrup + Karet Hitam- Marking BDM
    atribut:
    • Screw Head (mm): 8
    • Body Diameter (mm): 4.8 (#12)
  10. SAILING Ball Valve 3Way
    Mulai

    Rp129.900

    SAILING Ball Valve 3Way
    atribut:
    • Material: Brass
    • Thread Type: F-F-F
    • Type of Pressure: PN16
  11. Sherlock Baut Roofing
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Baut Roofing
    Deskripsi:
    Baut Baja Ringan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  12. Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    Mulai

    Rp7.900

    Moon Lion Self Drilling Roofing Screws (Baut Roofing)
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
    • Heat Resistant Rubber: Yes
  13. Kitz 400 Type Brass 3 Way 2 Side Seat Ball Valve (Standard Bore) TN Series
    Mulai

    Rp629.900

    Kitz 400 Type Brass 3 Way 2 Side Seat Ball Valve (Standard Bore) TN Series
    atribut:
    • Material (Handle): SUS430
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Material (Body cap): C3771BE
    • Material (stem): C3531
    • Ball Material: C3771BE (Cr plating)
    • Body Material: C3771BE
    • Class: 400 type
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: Horizontal three directions
    • Type: Bronze, brass
  14. Non Brand Akuades
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Akuades
    Deskripsi:
    Aquadest (Aqua Destilata) yaitu air yang dihasilkan dari satu kali proses destilasi/penyulingan, sering disebut air murni.
  15. Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)
    Mulai

    Rp309.900

    Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)
    atribut:
    • Material (Handle): SUS430
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (Body cap): C3771BE
    • Ball Material: C3771BE (Ni-Cr plating)
    • Body Material: C3771BE
    • Bore Diameter: Standard bore
    • Class: 400 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, gas, steam
    • Handle Shape: Lever type
    • Material (Packing): Fiberglass entry PTFE
    • Shape: straight
    • Valve Type: Ball valve
  16. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  17. WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  18. monotaro.id Sekrup Roofing
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Sekrup Roofing
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
Daftar Harga baut baja ringan Terbaru October 2026
Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)Rp10.900
Non Brand Plat Strip BesiRp1.499.900
Moon Lion Skrup Roofing "L" / Baut Baja Ringan PutihRp26.900
monotaro.id Hex Head Roofing Screw Baja Ringan (Sekrup Roofing)Rp359.900
Wilson SDS Baja Ringan PutihRp229.900
monotaro.id Hex Head Roofing Screw Halus (Sekrup Roofing)Rp10.900
ALDERON Weather Seal SetRp83.900
PROPAN Eco Emulsion Wall Paint (Cat Tembok)Rp209.900
BDM Sekrup RoofingRp4.900
SAILING Ball Valve 3WayRp129.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)