Beli baut U di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy CUP Washers KitDeskripsi:Cup WashersContents: No.4, No.6, No.8, No.10, No.12 & No.14.atribut:
- Material: Brass
- Kit Contents: No.4; No.6; No.8; No.10; No.12; No.14
- Product Type: Washers
- Average Quantity: 465
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- TRUSCO SGP Tube U Bolt StainlessDeskripsi:Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikalatribut:
- Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
- P: 126mm
- S: 30mm
- H: 145mm
- E: 8.3mm
- D: W3/8mm
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Nominal Diameter A: 100mm
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Yoshinobu Socket Set Screw BlackDeskripsi:Baut Tanam L dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 4-10 mm untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Color: Black
- TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Deskripsi:Use:Connection of goods and wire ropeatribut:
- Dimension D (mm): 6 (1/4)
- Dimension L (mm): 30.96
- Dimension W1 (mm): 17.46
- Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
- Rope Diameter to Use (mm): 6
- HSA Baut Mur Putih (BMP) Full Drat Set (with Washer Plate)atribut:
- Drat Type: Full Drat
- Finishing: Zinc Plated
- Grade: 4.6
- Material: Mild Steel
- Yoshinobu Nut White Pack Kecilatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)atribut:
- Diameter (mm): 5x8
- Working Temperature (°C): -6~60
- Working Pressure (kg): 10
- Couple: PP20+SP20
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- Kennedy Blind Nylon Grommet KitDeskripsi:Blind GrommetsMade from chemical/heat resistant nylon 66 with a flammability rating of UL94V-2 and material temperature index: 125°CContents: Diameters from 4.8 - 45mm for maximum panel thickness from 1.6 - 3.2mm.Average qty 260atribut:
- Material: Nylon
- Kit Contents: Ø from 4.8 - 45mm for maximum panel thickness from 1.6 - 3.2mm
- Product Type: Grommets
- Average Quantity: 260
- Qualfast METRIC POZI PAN M/C SCREW KITA2 AVG-400PC (Baut JP)Deskripsi:A2 Stainless Steel Pozi Pan Head Machine Screw KitsContents: PAN:50 each of M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M5 x 12, M5 x 16 and M5 x 20mm25 each of M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 and M6 x 25mm.atribut:
- Material: A2 Stainless
- Kit Contents: (25) M6x10mm
- Product Type: Screws-Pozi Pan Head M/C
- Average Quantity: 400
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- TRUSCO Stainless Steel Wire Small Typeatribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Weight (kg): 1
- Weight (g): 13
- Length (m): 7
- Working Load (kgf): 5
- Count: 24
- Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
- Wire Diameter (mm): 0.55
- Yoshinobu Hexagonal Bolt (JPN) Galv. Grey (Baut Hexagonal)atribut:
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized Grey
Daftar Harga baut U Terbaru January 2026
| Kennedy CUP Washers Kit | Rp1.199.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless | Rp44.000 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| Yoshinobu Socket Set Screw Black | Rp57.900 |
| TRUSCO Wire Rope Clip (Steel) | Rp23.900 |
| HSA Baut Mur Putih (BMP) Full Drat Set (with Washer Plate) | Rp15.900 |
| Yoshinobu Nut White Pack Kecil | Rp129.900 |
| Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose) | Rp81.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P101000711-1.jpg)
%20Full%20Drat%20Set%20(with%20Washer%20Plate)/efP105670519-1.jpg)

/P103076986-1.jpg)
/6jP102036235-4.jpg)
%20Lurus/Wipro%20Hose%20Fittings%20(Kopling%20Plastik%20untuk%20Air)/P102946518-1.jpg)
/Kennedy%20Blind%20Nylon%20Grommet%20Kit/9mP105522346-2.jpg)
%20(Kunci%20Ratchet)/P101002583-1.jpg)

%20Ultra%20-%20Low%20Head%20Screw/Qualfast%20METRIC%20POZI%20PAN%20M%2FC%20SCREW%20KITA2%20AVG-400PC%20(Baut%20JP)/avP105522391-1.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)

%20Galv_%20Grey%20(Baut%20Hexagonal)/P102173381-1.jpg)