Beli battery terminal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IWARA Klem Accu
    Mulai

    Rp43.900

    IWARA Klem Accu
    atribut:
    • Type: 40 Amp
    • Material: Lead Material
  2. Wipro Battery Terminal Set
    Mulai

    Rp87.900

    Wipro Battery Terminal Set
    atribut:
    • Size (mm): 18+16
  3. SEIWA Battery Clamp Terminal (Klem Aki)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    SEIWA Battery Clamp Terminal (Klem Aki)
    atribut:
    • Accessories: bolts and nuts
    • Bolt Diameter (Φmm): 10
    • Mass (g): 95
    • Material: brass
    • Type: Bolt Type
    • Voltage (V): 12 to 24
  4. ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)
    Mulai

    Rp129.900

    ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)
    atribut:
    • Body: Brass (Kuningan)
    • Bolt and Nuts: Iron
    • Locking Handle: Aluminium
  5. Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

    Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Deskripsi:
    - Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  6. ARTCO Wheelbarrow (Gerobak Pasir / Gerobak Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    ARTCO Wheelbarrow (Gerobak Pasir / Gerobak Sorong)
    atribut:
    • Wheel Diameter (inch): 14
  7. JAKEMY High Quality Thermal Grease
    Mulai

    Rp36.900

    JAKEMY High Quality Thermal Grease
    Deskripsi:
    Professional Grade Thermal PasteJakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 dapat Anda gunakan pada heatsink untuk memastikan kipas Anda memberikan aliran udara dengan lancar dan mencegah CPU dari overheat.Comes in Syringe Style TubeJakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 hadir dalam bentuk tabung yang memudahkan Anda untuk menggunakan thermal grease.Prevent Burnout or Heat DamageAnda dapat menggunakan Jakemy High Quality Thermal Grease - JM-SW-02 pada heatsink untuk memastikan kipas Anda memberikan aliran udara dengan lancar dan mencegah CPU dari overheat.
    atribut:
    • Thermal Impedance (C-in2/w): >0.123
    • Material: Silicone Fluid With 25% Metal Oxide
    • Thermal Conductivity (W/mk): 6
  8. Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wipro Battery Charger (Pengisi Daya Aki)
    atribut:
    • Rate Input Voltage (V): 220
    • Charging Voltage (A): 12 to 24
  9. JOAN LAB Infrared Sterilizer (Sterilisator Inframerah)
    Mulai

    Rp4.099.900

    JOAN LAB Infrared Sterilizer (Sterilisator Inframerah)
    Deskripsi:
    - Sterilization only takes 5-7 seconds- No open-flame, more safe Easy to clean- Can be used in an anaerobic environment- Easy to clean
    atribut:
    • Maximum Temperature Inside the Heating Hole (°C): 825 ±50
    • Heating Temperature (°C): Two temperatures available 400/850
    • Warm-up Time (minute): 10
  10. BANDO Raw Edge Cogged 3000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)
    25%
    Mulai

    Rp32.900

    BANDO Raw Edge Cogged 3000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)
    Deskripsi:
    Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.
    atribut:
    • Angle: 40°
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 8
    • Top Width (mm): 13,0
  11. LITTELFUSE Glass Tube Fuse
    Mulai

    Rp329.900

    LITTELFUSE Glass Tube Fuse
    atribut:
    • Type: Glass tube fuse
    • Size (mm): 5x20
    • Rated Voltage (V): AC 125/250
    • Rated Current (A): 6.3
    • Lead Wire: None
    • Breaking Current (A): 300 (@125VAC)
  12. EATON Safety Disconnect Switch (Sakelar Pemutus)
    Mulai

    Rp15.999.900

    EATON Safety Disconnect Switch (Sakelar Pemutus)
    Deskripsi:
    These fusible safety switches have fuses that blow if the connection experiences an electrical overload or short. They shut off power immediately if there is an electrical malfunction to protect high-current industrial equipment in wet and debris-ridden environments. Fuses are sold separately.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121501
    • Contact Form: 3PST
    • Current Rating (A): 30
    • DUTY: Heavy Duty
    • Depth (inch): 22 1/2
    • Environment: Indoor
    • Height (inch): 9
    • Horsepower @ 480V AC (hp): 10
    • Horsepower @ 600V AC (hp): 20
    • Housing Material: Steel
    • NEMA Enclosure Rating: 1
    • Number of Poles: 3
    • Number of wires: 3
    • Phase: Three
    • Protection Method: Fusible
    • Standards: UL 98; UL Listed
    • UL Fuse Class: H; R
    • Voltage Rating (V): 600 (AC)
    • Width (inch): 9 1/2
  13. Joyko Gel Ink Pen Q (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    Rating:
    99% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp38.900

    Joyko Gel Ink Pen Q (Pulpen G2 / Pulpen Gel)
    Deskripsi:
    Joyko Ballpoint Gel Pen Q Gel 0.5mm GP-265 adalah ballpoint gel dengan desain elegan dilengkapi dengan grip / pegangan karet yang nyaman dan enak digunakan. Dengan mata pen 0.5mm menghasilkan penulisan tinta yang smooth, lancar tidak macet dan nyaman digunakan
    atribut:
    • Tip Size (mm): 0.5
  14. Future Star Metal Plank
    Mulai

    Rp369.900

    Future Star Metal Plank
    atribut:
    • Size (mm): 250x50
Daftar Harga battery terminal Terbaru October 2026
IWARA Klem AccuRp43.900
ALDO Battery Head Clamp (Klem Aki)Rp109.900
Wipro Battery Terminal SetRp87.900
SEIWA Battery Clamp Terminal (Klem Aki)Rp179.900
ALDO Brass Battery Terminal Clamp (Klem Aki)Rp119.900
KRISBOW Kepala Aki Kuningan Tipe JepangRp52.900
ALDO Quick Battery Head Clamp (Klem Aki)Rp129.900
Yuasa Water Accu (Air Aki)Rp9.900
ARTCO Wheelbarrow (Gerobak Pasir / Gerobak Sorong)Rp1.099.900
JAKEMY High Quality Thermal GreaseRp36.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait