Beli battery makita battery di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Panduit Category 5 EUTP Patch Cord 1matribut:
- Logarithm (P): AWG 24 4 pairs
- Material: Nickel under gold plating
- Overall Length: 1m
- Service Space: indoor
- Operating Temperature Range: -10 to 60°C
- Structure: Beyond conductor
- Type: Category 5e
- Wire Connection: T568A connection
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- SMT Power Aki VRLAatribut:
- Voltage (V): 12
- Makita T.C.T.Saw Bladeatribut:
- Size: 185 X 24T
Daftar Harga battery makita battery Terbaru January 2026
| Makita Battery (Baterai) | Rp729.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.499.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101509938-1.jpg)













%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)