Beli battery hand drill di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FISCH Cordless Impact DrillDeskripsi:• 1 to 18 torque settingsn. • Normal drilling/screwing, compact impact drill, with Li-ion battery • Fan cooled motor with long lasting motor life. • Easy to operate push button reversing switch.atribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- MONAKE Charger Batteryatribut:
- Battery Type: Pull Type
- Save Temperature: Normal Temperature
- Input Voltage Frequency (Hz): 50-60
- Output Current Range (mA): 1000 MAX
- Start Time (s): ≦1 (AC230V; input, I0=100%)
- FISCH Mesin Bor Bobok Beton SOS 32mmDeskripsi:• SOS-Plus Type Chuek • Easy-to-change ToolHolder, One Touch Sliding Chuek for Easy Bit Changes • 40 Different BiAngle Settings - The Bit Angleis Adjustable without ChiselAdapter • 3 Mode Operation: Rotation Only, Rotation with Hammering, Hammeringatribut:
- Impact Rate at Nominal Rotary Speed (minute): 0-5100
- Impact Energy per Stroke (J): 3.3
- Nominal Speed (rpm): 0-1300
- Maximum Drill Diameter Concerte (mm): 32
- Maximum Drill Diameter Wood (mm): 30
- Maximum Drill Diameter Steel (mm): 13
- Rated Input Power (W): 850
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- TRUSCO Wood-handled Brass BrushDeskripsi:Polishing of items which get scratched easily such as copper, brass, etc.atribut:
- Material (Brush): 0.15 Brass
- Number of Lines: Three Lines
- Overall Length x Width x Thickness (mm): 240 x 15 x 9
- Planting (mm): 73
- Trim Length (mm): 16
- Type: Three Lines
- Weight (g): 30
- Purpose of Use: Polishing of easily scratched things such as copper and brass.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact WrenchDeskripsi:Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga battery hand drill Terbaru February 2026
| FISCH Cordless Impact Drill | Rp649.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi | Rp1.299.900 |
| RYU Cordless Impact Drill | Rp1.199.900 |
| RYU Cordless Drill | Rp469.900 |
| MONAKE Charger Battery | Rp34.900 |
| FISCH Mesin Bor Bobok Beton SOS 32mm | Rp829.900 |
| BOSCH Mesin Bor Impact | Rp769.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)