Beli baterai vape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT Lithium Ion BatteryDeskripsi:Olight Protected 2600 mAh 3.7 Volt 18650 Battery.atribut:
- Battery Type: 18650
- SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering)atribut:
- Voltage (V): 12
- Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.2
- Camelion Lithium Battery (Baterai)Deskripsi:- High ebergy density - Low Self-Discharge Rate - Long Cycle Life Up to 500 times - No Memory effect - Size : 18.5x65mm.
- OLIGHT Customized BatteryDeskripsi:650mAh RCR123A battery specifically built for charging in the S10R III and H1R Nova.
- SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal)atribut:
- Voltage (V): 6
- Samsung Lithium BatteryDeskripsi:- Li-ion Battery- Low Self Discharge- Cocok digunakan untuk senter, batterypack.atribut:
- Type: 18650
- Voltage (V): 3.7-4.2
- Battery Capacity (mAh): 2600
- Gold Rabbit Paku KayuDeskripsi:Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Maxell Battery Kalkulator (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.5
- Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Camelion Charger Lithium 18650atribut:
- Power Input (V): 5
- Current Input (A): 1
- Power Output (V): 3.7
- Current Output (mA): max. 500
- Hanoman Paku KayuDeskripsi:Paku Kayu adalah salah satu bahan pendukung produksi dalam dunia industri Kayu yang berfungsi untuk menyambungkan Kayu dengan Kayu yang lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Paku kayu banyak digunakan untuk pembangunan rumah dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Sesuai dengan namanya, maka paku ini dikhususnya untuk material Kayu, sehingga paku ini tidak akan mampu untuk melubangi dinding beton.
Daftar Harga baterai vape Terbaru March 2026
| OLIGHT Lithium Ion Battery | Rp199.900 |
| SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering) | Rp119.900 |
| Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai) | Rp41.900 |
| Camelion Lithium Battery (Baterai) | Rp15.900 |
| OLIGHT Customized Battery | Rp139.900 |
| SMT Power VRLA Battery 6V (Aki Timbal) | Rp66.900 |
| Samsung Lithium Battery | Rp84.900 |
| Gold Rabbit Paku Kayu | Rp849.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Energizer Baterai AAA Rechargable | Rp73.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102235270-1.jpg)
/ngP103204844-9.jpg)
/lrP103204783-1.jpg)

/P102235263-1.jpg)


%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)


%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)
/f8P101577548-3.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)


/P101509938-1.jpg)