Beli baterai sanyo di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.399.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan)
    Deskripsi:
    Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.
    atribut:
    • Motor Power (V): 220
    • Suction Power (m): Max 9-2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 230344
  2. SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (Made Indonesia)
    Mulai

    Rp4.599.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (Made Indonesia)
    atribut:
    • Motor Power (V): 220
    • Transmission Power (m): 12
    • Dimensions (mm): 390x460x586
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  3. SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)
    Mulai

    Rp989.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  4. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  5. Wasser Jet Pump for Deep Well
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  6. SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (made japan)
    Mulai

    Rp9.399.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (made japan)
    atribut:
    • Motor Power (V): 220
    • Jet Type: PD60-J39
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 230344
  7. SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in Indonesia
    Mulai

    Rp829.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in Indonesia
    atribut:
    • Suction Power (m): 9 (Maximum)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  8. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  9. SANYO Pompa Booster otomatis
    Mulai

    Rp1.199.900

    SANYO Pompa Booster otomatis
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  10. HITACHI Automatic Pump for Shallow Well
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Automatic Pump for Shallow Well
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  11. Sanyo Chemical Industries Jointer Set
    Mulai

    Rp99.900

    Sanyo Chemical Industries Jointer Set
    atribut:
    • Material: ABS resin
    • Usable Fluids: Water
    • Fluid Temperature: Ambient temperature
  12. Wasser Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  13. SANYO Pompa Air Sumur Dalam Non Otomatis Made in Indonesia
    Mulai

    Rp2.199.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dalam Non Otomatis Made in Indonesia
    atribut:
    • Motor Power (V): 220
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  14. Sejong Flex Twin Hose
    Mulai

    Rp27.900

    Sejong Flex Twin Hose
    Deskripsi:
    -For simultaneous to two lines- for technical, meachanical and industrial purposes
    atribut:
    • Inner Diameter (mm): 6.5
    • Working Pressure (kgf/cm³): 50
    • Burst (kgf/cm³): 150
  15. Sanyo Chemical Industries Power Hose
    Mulai

    Rp319.900

    Sanyo Chemical Industries Power Hose
    Deskripsi:
    -Excellent in oil resistance and elasticity.-For watering.
  16. Sanyo Chemical Industries Hose Reel JUNO Reel
    Mulai

    Rp2.899.900

    Sanyo Chemical Industries Hose Reel JUNO Reel
    Deskripsi:
    -Water flow adjustment is possible while water is passing.-The hose with black inner part cuts ultraviolet rays, prevents generation of algae and prevents clogging of the nozzle. -Plug set for faucet-Quick nozzle R-Not for use at 60° C or above.
    atribut:
    • Frame/Drum Materials: Polypropylene (PP)
    • Compatible Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm): 15x19.5
    • Faucet Side Hose Length (m): 1
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
    • Total Hose Length (m): 30
    • Working Pressure (MPa): 0.8
    • WxDxH (mm): 400x400x432
  17. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  18. SANYO Pompa Dorong
    Mulai

    Rp999.900

    SANYO Pompa Dorong
    atribut:
    • Output Power (W): 125
    • Capacity (L/minute): 50 (max)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
    • Suction Power (m): 5
    • Transmit Power (m): 16 (Maximum)
Daftar Harga baterai sanyo Terbaru March 2026
SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan)Rp7.399.900
SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (Made Indonesia)Rp4.599.900
SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)Rp989.900
Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Rp759.900
Wasser Jet Pump for Deep WellRp1.799.900
SANYO Pompa Air Sumur Dalam Otomatis (made japan)Rp9.399.900
SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Non Otomatis Made in IndonesiaRp829.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Rp2.199.900
SANYO Pompa Booster otomatisRp1.199.900
HITACHI Automatic Pump for Shallow WellRp2.799.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)