Sanyo Chemical Industries Hose Reel JUNO Reel

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Frame/Drum MaterialsPolypropylene (PP)
Compatible Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm)15x19.5
Faucet Side Hose Length (m)1
Hose MaterialVinyl Chloride (PVC)
Total Hose Length (m)30
Working Pressure (MPa)0.8
WxDxH (mm)400x400x432

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Water flow adjustment is possible while water is passing.
-The hose with black inner part cuts ultraviolet rays, prevents generation of algae and prevents clogging of the nozzle.
-Plug set for faucet
-Quick nozzle R
-Not for use at 60° C or above.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait