Beli baterai laptop hp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Green
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 60
- Working Load Limit (t): 2
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Type (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian._x000D_Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron._x000D_Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.
- Dell Vostro Laptopatribut:
- Screen Size (inch): 14
- Processor: Intel Core i5 1135G7
- RAM (Gb): 4
- Memory Capacity SSD (GB): 256
- VGA: Intel Iris Xe Graphics
- Operation System: Windows 10 Profesional
- Lenovo Laptop Batteryatribut:
- Compatible Model: for X1 Yoga
- Serial Number: PF3CW1VT
- ZIKKO Charger Adapter for NotebookDeskripsi:Adapter Zikko ZK-001 Adaptor Charger 15V 5.0A Size 6.3 x 3.0Adaptor Charger NB Notebook Laptop 15V 5.0A (ZK-001)Output DC 15V / 5.0 APower 75 WattConnector size 6.3 x 3.0
- Dell Laptop Latitude 13th Gen Office Home and Student 2021atribut:
- Processor: 13th Gen Intel® Core™ i5-1335U (12 MB cache, 10 cores, up to 4.60 GHz Turbo)
- Display: 14\", FHD 1920x1080, 60Hz, WVA/IPS, Non-Touch, Anti-Glare, 250 nit, NTSC 45%, FHD Camera, WLAN
- Memory: 16 GB: 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MT/s
- Storage: 512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD, Class 35
- OS: Windows 11 Pro
- PalmRest: Palmrest, Fingeriprint Reader, No SIM Slot
- VGA: Integrated Intel(R) Iris (R) Xe or UHD Graphics
- WLAN: Intel(R) Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth wireless card
- Warranty: 3 Year for ProSupport
- Maxell Battery Kalkulator (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.5
- Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Transparan LLDPE 50micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah mengunakan bahan baku HDPE & LDPE yang sudah terbukti baik kualitasnya.monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak mudah bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: LLDPE
- Material Grade: Original
- Color: Transparent
- Thickness (mm): 0.05
- GOSAVE Webbing Sling 3ton (Tali Sling)Deskripsi:- Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewingatribut:
- Certificate Number: 1867794-1868293
- Color: Yellow
- Capacity (t): 3
- Dell MonitorDeskripsi:To meet the heavy demands of contracting work, use the workhorse 2-motor TYPHOON 463. It is mounted on an ergonomically designed chassis with sturdy and well positioned handles, rotating front castors and large rear wheels for easy transportation, even over kerbs and steps, while its discharge hose provides effortless, no-spill emptying of tanks.Accessories:- Flexible Hosepipe 1pc- Suction Pipe 1set- Wet Floor Tools 1pc- Dry Floor Tools 1pc- Ground Nozzle 2pcs- Sunni Filter 1pc- Filter Bag 1pcatribut:
- Color Support: 16.7 million colors
- Resolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz
- Aspect Ratio: 16:09
- Contrast Ratio: 1000:1
- Horizontal/Vertical Viewing Angle: 178
- Diagonal Size (inch): 27
- Brightness (cd/m²): 300
- Built-in Devices: USB 3.2 Gen 1 hub
- Dimensions (inch): 24x7.5x21
- Display Type: LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix
- Panel Type: IPS
- Screen Coating: Anti-glare
- Lexar SSD M.2 2280 PCIe Gen3x4atribut:
- Form Factor: M.2 2280
- Interface: PCIe Gen3x4
- Storage Temperature (°C): -40 to 85
- MTBF (hour): 1500000
- TECO Electric Motor 3 Phase Foot Mounted (B3) 2 PoleDeskripsi:TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Boxatribut:
- Housing Material: Cast Iron
- Phase: 3
- Number of Poles: 2
- Transcend DDR4-3200 U-DIMM (JetRam Dual Channel Kit)atribut:
- Capacity: 32GB
- RHINO Earth Clamp tanpa Kabel (Tang Massa)Deskripsi:Aksesoris OEM merk RHINO
Daftar Harga baterai laptop hp Terbaru April 2026
| Dell Battery for Laptop | Rp2.399.900 |
| Dell Laptop Latitude | Rp16.999.900 |
| ADK Single Phase Induction Motors Foot Mounted B3 1500RPM | Rp959.900 |
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton | Rp73.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| Max Stapler Needle (Isi Staples) | Rp3.900 |
| Grundfos Pump Centrifugal Transfer NS Type (Pompa Sentrifugal) | Rp3.599.900 |
| Dell Vostro Laptop | Rp27.999.900 |
| Lenovo Laptop Battery | Rp8.999.900 |
| ZIKKO Charger Adapter for Notebook | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)
/P101559285-1.jpg)
/P102236024-1.jpg)




/f8P101577548-3.jpg)
/abP108228371-2.jpg)
/3uP102892138-2.jpg)


%202%20Pole/g0P107985576-1.jpg)
/5sP107057208-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Parts%20for%20Welding%20Gas%20Hose%2C%20Regulator%20%26%20Coupler/RHINO%20Earth%20Clamp%20tanpa%20Kabel%20(Tang%20Massa)/P102113844-1.jpg)