HP Laptop 14 Series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Aspect Ratio0.6729166666666666
Battery Life (hour)Up to 8 and 30 minutes
Battery Type3-cell, 41 Wh Li-ion polymer
Display (inch)14 diagonal, FHD (1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 62.5% sRGB
GraphicsIntel® Arc™ Graphics
Internal Storage512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Memory16 GB DDR5-5600 MT/s (2 x 8 GB)
Operating SystemWindows 11 Home Single Language
Ports2 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 AC smart pin; 1 HDMI 1.4b; 1 headphone/microphone combo; 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4b, HP Sleep and Charge)
ProcessorIntel® Core™ Ultra 5 125H (up to 4.5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB L3 cache, 14 cores, 18 threads)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan