Beli baterai lampu emergency di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tecstar Emergency LED Torch TLDeskripsi:Pemakaian hingga 13 Jam, Dilengkapi dengan circuit breaker, Bisa Charge handphone, Baterai ekstra kuatatribut:
- Color: Biru
- CMOS Lampu Emergencyatribut:
- Dimensions (mm): 280x100x285
- Power Source: DC
- Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
- Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
- Bulb Type: Bulb 6w
- Battery Count: 1
- Battery Recharge Duration: 20-30 hours
- Bulb Count: 2
- Panasonic Lampu Emergencyatribut:
- Lumens (lm): 2x400
- Power (W): 2x6
- Maximum Usage: 8.5 hours
- Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
- Without Remote: Yes
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Panasonic Lampu Emergency LED (Bohlam Led)atribut:
- Color Temperature: 6500K
- Voltage (V): 110-240
- Luminous (Lm): 200
- Power (W): 3
- CMOS Lampu Emergency LEDDeskripsi:Lampu darurat
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Legrand Adhesive Labelatribut:
- Dimensions (mm): 100x200
- Maxspid Emergency Light Twin Lampatribut:
- Dimensions (mm): 281x77x314
- Mode of Operation: Non-Maintained
- Lamp: 2 x 3W High Power LED
- Rated Duration (hour): 3
- Main Supply (V): 230
- Main Frequency (Hz): 50/60
- Battery: Maintenance-free sealed lead calcium battery (High temp nickel cadmium available)
- Cable Entry: Ø20mm K/O hole
- Change Monitor: Green LED Ø5mm
- Compliance: SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
- Fitting Construction: Electro galvanished steel with epoxy powder coating. The adjustable fire-retardant lamp-heads allow flexibility in angle of protection. Lamp heads comes with anti-glare lens.
- Mounting: Wall
- Power Consumption (W): < 2.2
- Safety: Low volt cut-off preventing battery overdischarge
- Test Facility: Micro Switch
- Warranty: 1 Year
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
Daftar Harga baterai lampu emergency Terbaru March 2026
| Tecstar Emergency LED Torch TL | Rp309.900 |
| CMOS Lampu Emergency | Rp729.900 |
| Panasonic Lampu Emergency | Rp1.199.900 |
| Legrand Emergency Luminaire U21 LED (Emergency Light) | Rp1.399.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| Tecstar Lampu Emergency LED TL 8080 | Rp299.900 |
| Panasonic Lampu Emergency LED (Bohlam Led) | Rp149.900 |
| CMOS Lampu Emergency LED | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/5jP101006199-2.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)

/P103110703-1.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Pencegahan%20Bahaya/Tanda%20Pintu%20Darurat/Legrand%20Adhesive%20Label/86P101006294-2.jpg)