Beli bata hebel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)atribut:
- Size (cm): 20x10x60
- MU Perekat Bata RinganDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata ringan (AAC) dengan ketebalan 3 mm.atribut:
- Packaging (kg): 40
- Air Consumption (L/kg): 8-9/40
- Thickness (mm): 3
- Dispersibility (m²/kg): 10/40
- APC Smart-UPS C LCD 230VDeskripsi:Intelligent and efficient network power protection from entry level to scaleable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ... Includes: Cat 5 ethernet cable, Installation guide, USB cableatribut:
- Nominal Input Voltage (V): 230
- Input Connections: IEC-320 C20
- Output Voltage Distortion: Less than 5% at full load
- Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Deskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- MU Acian Plesteran dan BetonDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.atribut:
- Thickness (mm): 1.5
- MU Semen Pasangan Bata dan PlesterDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan bata merah, dan pekerjaan plester pada bata merah & bata ringan, dengan ketebalan 10 mm pada dinding interior dan eksterioratribut:
- Packaging (kg): 40
- Air Consumption (L/kg): 6-6.5/40
- Dispersibility Masonry (m²/kg): 3.5/40
- Dispersibility Plaster (m²/kg): 2.1/40
- Thickness (mm): 10
- Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)Deskripsi:Pasir merupakan bahan bangunan utamaatribut:
- Weight per Sack (kg): 24-25
- Technocast Fire Brick (Bata Tahan Api)Deskripsi:Fire Brick SK-34/Batu Tahan Api SK-34 berkualitas dan tahan suhu tinggi. Produk ini banyak digunakan diberbagai pekerjaan refractory pada industri di Indonesia.Beberapa perusahaan yang memakai produk bata tahan api dan semen tahan api seperti pabrik pengolahan Kelapa Sawit (PKS), Pabrik Chemical, Pabrik Pupuk, Pabrik Semen, Pabrik Kayu, Pabrik Pengolahan Makanan.Untuk pasang Fire Brick/bata tahan api sangat mudah, bahan yang dibutuhkan yaitu Technocast Mortar SK-34 (Semen Pelekat Bata Api). Langkah pertama campur semen mortar dengan air bersih sesuai dengan persentase campuran air yang disarankan. Aduk semen mortar sampai lembut dan merata, oleskan semen mortar ke permukaan bata api secara merata dan secukupnya. Kemudian tempelkan bata api yang sudah di olesi semen mortar ke bata tahan api lainnya. Lakukan pukulan ringan hingga mendapatkan ketebalan semen mortar maksimal 2 - 3 mm. Pemasangan fire brick/bata tahan api dengan ketebalan semen mortar lebih dari 3 mm tidak diperbolehkan.atribut:
- Standard Size (mm): 230x114x65
- Thickness Application With Mortar (mm): 2-3
- Gresik Cement (Semen)Deskripsi:- Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retakatribut:
- Size (kg): 50
- Sika SikaMur (Mortar Perekat)Deskripsi:SikaMur®-130 ThinbedPEREKAT BATA RINGANSikaMur®-130 Thinbed terdiri dari satu komponen, mortar siap pakai dengan modifikasi polimer untuk perekat bata ringan, kombinasi semen dengan pasir pilihan yang bermutu dan beberapa bahan tambahan.- Daya lekat yang sangat baik- Lebih efisien, ketebalan hanya 3 mm- Proses kerja lebih cepatatribut:
- Size (kg): 40
- Color: Bubuk / Abu-abu
- Storage Life: 9 bulan dari tanggal produksi
- Density (kg/L): ~1.65
- Ambient Air Temperature (°C ): +8 to +40
- Compressive Strength (N/mm²): 28 hari : ~12
- Long Waiting Time/Coating Addition: Waktu tunggu sebelum aplikasi plaster > 24 jam
- Pot Life (hour): ~1 (pada suhu +30 °C)
- Storage Temperature Condition (°C): Simpan dalam kemasan aslinya dengan keadaan segel belum terbuka dan tidak rusak, di tempat yang kering pada suhu antara +5 dan +30
- Tensile Adhesion Strength (N/mm²): 28 hari : ~0.5
- Thickness Layer (mm): 3
- Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)atribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)Deskripsi:Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.atribut:
- Size PxL (cm): 122x244
- MU Perekat Keramik CeraFixDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan pemasangan keramik (Porous Tile) pada dinding dan lantai. Berbahan dasar semen, pasir pilihan dan aditif yang tercampur secara homogen.atribut:
- Packaging (kg): 25
- Air Consumption (L/kg): 5.5-6/25
- Thickness (mm): 3
- Dispersibility (m²/kg): 5/25
- CBM Roof Atap Spandekatribut:
- Color: Zinc
- Size (mm): 1040x6000
- Thickness (mm): 0.45
- Roster Indonesia Beton Minimalis B-1Deskripsi:Roster Beton adalah material kontruksi yang biasa digunakan untuk Ventilasi udara, sehingga ruangan bisa tertutup, tetapi udara masih tetap masuk. ada beberapa motif roster yang anti tampias, tidak masuk air, contohnya Type Roster Beton Minimalis B-1.Estetika adalah nilai utama para arsitek dalam pemasangan roster ini, dikarenakan ada berbagai macam motif dan warna sesuai keinginan customer. selain dengan apa yang sudah disediakan motifnya, customer bisa request motif roster sesuai keinginan atau Roster Custom. Biasanya pemesanan Roster Custom sering terjual kepada para arsitek arsitek di indonesia.Warna asli pada Roster ini terbagi ke 3 bagian, seperti Abu- abu, Merah bata, dan putih. Warna alami ini membuat Roster tidak menambah beban biaya kepada customer untuk mempercantik bangunannya. kebutuhan roster dalam 1 Meter Persegi, dibutuhkan 25 Pcs Roster. Selain dibuat untuk ventilasi udara, Customer biasa menggunakan Roster untuk pagar rumah, dinding pengganti Bata Merah, dan dengan estetikanya, Roster ini biasa digunakan untuk pembangunan sebuah Masjid, Perumahan, Perkantoran, dan Universitas dimana hampir 20 - 70 % Material yang digunakan dari Rosteratribut:
- Dimensions (cm): 20x20x10
- APC Easy UPS SRV 3000VAatribut:
- Output Power Capacity (kW/kVA): 2.4/ 3.0
- Nominal Input Voltage (V): 230
- Input Connections: IEC-320 C14
- LCD Graphics Display: Text and mimic diagrams that display modes of operation, system parameters and alarms.
- LED Indicators: Provide easy-to-read status of the unit and utility power conditions.
- Maximum Configurable Power (kW/kVA): 2.4 / 3.0
- Battery Type: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
- Control Panel: Multi-function LCD status and control console
- Input Frequency (Hz): 40 - 70
- Load Crest Factor: 0.12569444444
- Number of Power Cords: 1
- Other Input Voltages: 220, 240
- Other Output Voltages: 220, 240
- Surge Energy Rating (J): 600
- Topology: Double Conversion Online
- Typical Recharge Time (hour): 4
- Waveform type: Sine Wave
- Mulia Glass Block (Roster Kaca)atribut:
- Metric Size (mm): 190x190x95
- Thickness (mm): 95
- MU Plester PremiumDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan plesteran pada dinding. Dapat diaplikasikan dengan mesin spray atau manual pada dinding interior dan eksterior, yang menghasilkan permukaan yang lebih halus serta padat. Penggunaan mesin spray mempercepat penyelesaian pekerjaan.atribut:
- Packaging (kg): 40
- Air Consumption (L/kg): 7-7.5/40
- Thickness (mm): 10
- Dispersibility (m²/kg): 2.4/40
Daftar Harga bata hebel Terbaru October 2026
| Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan) | Rp799.900 |
| MU Perekat Bata Ringan | Rp269.900 |
| Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan) | Rp8.499.900 |
| APC Smart-UPS C LCD 230V | Rp9.199.900 |
| KSS WIRING ACCESSORIES KSS Wiring Accessories Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp10.900 |
| Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen) | Rp119.900 |
| MU Acian Plesteran dan Beton | Rp189.900 |
| MU Semen Pasangan Bata dan Plester | Rp199.900 |
| Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan) | Rp34.900 |
| Technocast Fire Brick (Bata Tahan Api) | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q7P107682943-2.jpg)

/gtP110898605-1.jpg)
/igP101550664-15.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Portland%20Composite%20Cement%20(Semen)/7oP107632276-1.jpg)


/2pP111212097-1.jpg)
/eyP111960538-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Gresik%20Cement%20(Semen)/l5P107954761-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Mortar%2FPlester/Sika%20SikaMur%20(Mortar%20Perekat)/jaP108231694-1.jpg)
/P103081526-1.jpg)
/fuP107622570-1.jpg)



/jdP107859697-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)