Beli barrier gate di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BFT Automatic Road Barrier
    Mulai

    Rp28.999.900

    BFT Automatic Road Barrier
    Deskripsi:
    Electromechanical barrier 230 V allows 10000 Op/gg. Opening time 1.7 s with slowdown. Max bar length: 3m. Suitable for installations in areas with frequent transit and frequent reversing (busy car parks, etc.).
  2. BFT Automatic Road Barrier (Giotto Series)
    Mulai

    Rp27.999.900

    BFT Automatic Road Barrier (Giotto Series)
    Deskripsi:
    Range of barriers for intensive use, for clear openings of up to 5 metres. Available in 24V versions, with a wide range of accessories making them ideal for any context.
    atribut:
    • Power Supply (V): 230
    • Motor Power Supply (V): 24
    • Type of limit switch: Electronic Open/Close
    • Slowdown: Adjustable
    • Impact Reaction: Encoder
    • Locking: Mechanical
    • Input Power (W): 300
  3. Zkteco Palang Parkir
    Mulai

    Rp3.499.900

    Zkteco Palang Parkir
    Deskripsi:
    Barrier Gate seri BG1000 mengangkat dari desain chassis LED interaktif ZKTeco, panel kontrol yang dapat diprogram, dan mengadopsi motor DC Brushless efisiensi tinggi dan struktur transmisi gigi material SCM421. Ini memiliki keunggulan kecepatan cepat, kualitas stabil, perluasan fungsi yang kaya, dan sebagainya. Ini adalah gerbang penghalang kinerja komprehensif yang lebih baik.
  4. ENIGMA Flap Barrier Gate
    Mulai

    Rp169.999.900

    ENIGMA Flap Barrier Gate
    atribut:
    • Working Voltage (V): AC 220 ±10%
    • Frequency (Hz): 50
    • Passage Width (mm): 550
    • Motor Power (W): 30 (DC Motor with Brush)
  5. Dusafe Road Barrier
    Mulai

    Rp1.899.900

    Dusafe Road Barrier
    Deskripsi:
    Designed as traffic divider. These barriers can be connected as barricade and filled up with up to 500 liters of water. Can be filled with water or sand for more stable applications.
    atribut:
    • Dimension (WxH)(cm): 80x100
  6. Non Brand Barrier Gate
    Mulai

    Rp8.799.900

    Non Brand Barrier Gate
    Deskripsi:
    Palang parkir otomatis yang digunakan di area padat lalu lintas. panjang palang parkir juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, untuk motor, mobil, atau kendaraan besar lainnya
    atribut:
    • Material: Iron Plate 4mm
  7. Lucky Polytank Road Barrier
    Mulai

    Rp1.099.900

    Lucky Polytank Road Barrier
    Deskripsi:
    Merupakan pembatas jalan berbahan polythyelene yang dapat diisi dengan air maupun pasir. Lucky Road Barrier juga dilengkapi dengan sticker reflektor yang memantulkan cahaya pada malam hari, menjadikan road barrier kami panduan lalu lintas yang efektif dan ekonomis.
    atribut:
    • Capacity (L): 118
    • Thickness (mm): 6 to 7
    • Fitting (inch): 2 (inlet) & 3/4 (drain)
    • Height (mm): 780
    • Total Length (mm): 1160
    • Leg Width (mm): 450
    • Body Width (mm): 125
  8. Panasonic Eneloop Rechargeable AAA Battery
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Panasonic Eneloop Rechargeable AAA Battery
    atribut:
    • Voltage (V): 1.2
    • Size Battery: AAA
    • Charging (times): 2100
  9. TRUSCO Barrier Line (For Cones)
    64%
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Barrier Line (For Cones)
    atribut:
    • Width (mm): 98
    • Purpose of Use: Area partition in factory, construction sites, stores etc.
  10. 3M Peltor Earmuff Headband Type X Series
    Mulai

    Rp1.399.900

    3M Peltor Earmuff Headband Type X Series
    atribut:
    • Standard: ANSI S3. 19-1974
    • Thickness (mm): 62 (Cup)
    • Type: Headband type
  11. GOSAVE Traffic Cone Single Basic
    Mulai

    Rp75.900

    GOSAVE Traffic Cone Single Basic
    Deskripsi:
    Trafffic cone atau kerucut lalu lintas merupakan perangkat pengaturan lalu lintas yang bersifat sementara.Biasa digunakan untuk mengarahkan lalu lintas untuk menghindari bagian jalan yang sedang ada perbaikan, mengalihkan lalu lintas pada kecelakaan lalu lintas, atau untuk melindungi pekerja dijalan yang sedang melakukan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan jalan
  12. Non Brand Road Barrier
    Mulai

    Rp1.199.900

    Non Brand Road Barrier
    Deskripsi:
    Pembatas jalan digunakan khusus untuk membatasi jalan pada lalu lintas yang macet dan juga digunakan sebagai penghalang jalan
    atribut:
    • Color: Red
  13. ENIGMA Turnstile (Tripod)
    Mulai

    Rp93.999.900

    ENIGMA Turnstile (Tripod)
    atribut:
    • Drive Voltage (V): AC12+AC18
    • Open Angle (°): 120
    • Pass Speed (person/minute): ≤ 30
    • Structure: Frame or 304 Stainless Steel Cover
    • Input Signal: 12V DC Level or 12V Pulse > 100ms
    • Working Current (mA): ≤ 2.000
    • Length of the bar (mm): 510
    • Open Direction: Single and Double (Optional)
    • Width of Passage (mm): ≤ 550
  14. TRUSCO Fence For Construction
    Mulai

    Rp45.900

    TRUSCO Fence For Construction
    atribut:
    • Finish Material: Polypropylene (PP)
  15. Panasonic Eneloop Advance Charger AA Battery
    Mulai

    Rp319.900

    Panasonic Eneloop Advance Charger AA Battery
    atribut:
    • Input Power (V/Hz): AC 100-240/50-60
    • Output Power (V/Hz): DC 1.5AA/300 x4
    • Charging Control: -ΔV /Timer
    • Indicator: LED x4 Charging: ON, Fully charged: OFF
    • Charger battery: AA x1,2,3,4 cells
    • Dimensions (cm): 6.5x10.5x7.5
  16. Non Brand Security Road Pembatas Jalan
    Mulai

    Rp479.900

    Non Brand Security Road Pembatas Jalan
    atribut:
    • Height (cm): 120
    • Length (m): 2.5 Standar - 3.5
    • Material: Fiber
  17. 3M BX Protective Eyewear
    Mulai

    Rp119.900

    3M BX Protective Eyewear
    Deskripsi:
    Sleek, contoured and fully adjustable protective eyewear, 3M BX features a soft adjustable nose bridge, lens angle adjustment, and adjustable length temples for extended wear.
    atribut:
    • Frame Material: plastic
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Lens Coating: anti fog
    • Lens Marking: Z87+
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable length temples, Lens angle adjustment, Soft nose bridge
    • Eyewear Range: Value
    • Frame Color: Silver/Black
    • Frame Style/Type: Half-frame
    • Hard Coat Lens: No
    • Metal Detectable: No
    • Product Type: Safety Glasses
    • Recommended Application: Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operation, Painting, Remediation, Sanding, Welding
    • Seal Type: No Seal
    • Splash Protection: No
    • Temple Color: Silver and Black
    • Temple Style: Adjustable length
    • UV Protection: 99.9%
  18. ENIGMA Flap Barrier
    Mulai

    Rp269.999.900

    ENIGMA Flap Barrier
    atribut:
    • Working Voltage (V): AC220
    • Passage Width (mm): 550
    • Structure: Frame or 304 Stainless Steel Cover
    • Input Signal: 12V DC Level or 12V Pulse > 100ms
    • Working Current (mA): ≤ 2.000
    • Length of the bar (mm): 510
    • Motor Power (W): 30 (DC Motor with Brush)
    • Open Direction: Single and Double (Optional)
    • Width of Passage (mm): ≤ 550
Daftar Harga barrier gate Terbaru March 2026
BFT Automatic Road BarrierRp28.999.900
BFT Automatic Road Barrier (Giotto Series)Rp27.999.900
Zkteco Palang ParkirRp3.499.900
ENIGMA Flap Barrier GateRp169.999.900
Dusafe Road BarrierRp1.899.900
Non Brand Barrier GateRp8.799.900
Lucky Polytank Road BarrierRp1.099.900
Panasonic Eneloop Rechargeable AAA BatteryRp119.900
TRUSCO Barrier Line (For Cones)Rp99.900
3M Peltor Earmuff Headband Type X SeriesRp1.399.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)