Beli barcode scanner wifi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Zebra Technologies Barcode Scanner DS6708-SR20007ZZRDeskripsi:High-quality data and image capture!The handheld DS6708 combines a 1D and 2D barcode scanner, maximizing employee productivity and streamlining business processes in the retail store, post office, pharmacy or manufacturing floor. The DS6708 reduces capiatribut:
- Brand: Symbol
- Connection: USB
- Form Factor: Handheld
- Scanner Capability: 2D
- Scanner Type: Imager
- Connectivity: Corded
- Ruggedness: General Purpose
- Scan Pattern: Area
- Included Cables: Scanner Only - No Cable
- Zebra Technologies Direct Thermal Labelatribut:
- Color: White
- Compatibele for: Printer Zebra GC420T, GK420T, GX420T, GX430T, TLP2844
- Size: 4x6inch
- Number Of Labels Per Roll: 500
- Kana Laser Barcode ScannerDeskripsi:Barcode Scanner laser ini dapat membaca tipe barcode One Dimensional(1D) seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll dengan tingkat kecepatan hingga 300 scan/detik karena dilengkapi dengan CPU dari Newland yang terbaru. Barcode scanner ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 3 mil (1mil=0.0254mm) atau setara dengan 0.0762 mm. Optical part yang ada didalam Barcode Scanner Logic menggunakan Gold plate yang dijamin tingkat sensitif dalam pembacaan barcode serta tahan dalam penggunaan hingga 5 tahun. Media yang dapat dibaca adalah di kertas atau plastik.Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.atribut:
- Depth Of Field (mm): 5-560
- Drop Test (m): 1.5
- Scan Rate (scan/s): 300
- Type: Handhled Barcode Scanner, With Stand
- Interface Support: USB
- Resolution (mil): More than 3 (1mil=0.0254mm)
- Light Source (nm): 650 Visible Laser Diode
- Scan Pattern: Single Line Laser
- Mode Scan: Automatic/Trigger/Continous
- Zebra Technologies Scanner PackageDeskripsi:The affordable Symbol LS2208 handheld barcode scanner provides fast, reliable scanning in an ergonomic, lightweight form. The wide working range - from near-contact to 17 inches - makes this device ideal for retail, hospital, education or government settings. Multiple on-board interfaces ensure integration with a variety of host systems.Includes: USB Kit 1 unit LS2208-SR20007R Scanner, CBA-U01-S07ZAR cable,20-61019-02R Stand and SW-6107atribut:
- Scanner Type: Bi-directional
- Voltage and Current: 5 volts +/- 10% at 130 mA typical, 175 mA max
- Light Source: 650 nm visible laser diode
- Scan Rate: 100 scans per second typical
- Decode Capability: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UPC/ EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Chinese 2 of 5
- DATALOGIC Mesin Pemindai BarcodeDeskripsi:QuickScan QD2400 2D imager secara khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan retailer dan memenuhi permintaan pasar dengan kinerja membaca omnidirectional yang luar biasa pada hampir semua kode dengan harga yang terjangkau. Detail desain elegan.atribut:
- Decoding Capability: 1D & 2D
- Imager Sensor: Wide VGA: 752x480pixels
- Interface: RS-232/USB/Keyboard Wedge Multi Interface
- Light Source (nm): 468
- Light Source for Aiming: Blue LED
- Pitch Radius (°): 65
- Print Contrass (%): 15
- Skew Radius (°): 65
- Tilt Radius (°): 360
- Zebra Technologies Paket Pencetak Labelatribut:
- Print Method: Thermal Transfer
- DATALOGIC Hand Held Barcode Scanners PowerScan (Barcode Scanner)Deskripsi:PowerScan PD9530 High Performance 5VDC, USB Kit (Kit inc. Scanner and Cable CAB-524.)atribut:
- Image Capture: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2
- Zebra Technologies Handheld Barcode ScannersDeskripsi:DS4308-SR BLACK (WITH STAND) USB KIT - APAC: DS4308-SR00007ZZAP SCANNER, CBA-U21-S07ZAR SHIELDED USBatribut:
- Color: Black
- Dimensions (cm): 16.5x6.7x9.8
- Drop Tolerance (m): 1.8
- Included Accecories: No
- Included Cables: Unit Only
- Scanner Capability: 1D, 2D
- Zebra Technologies Hand Held Barcode ScannersDeskripsi:DS2208-SR BLACK (WITH STAND) USB KIT:DS2208-SR00007ZZWW SCANNER, CBA-U21-S07ZBRSHIELDED USB CABLEatribut:
- Dimensions: 6x2.5x3.34inch
- Light Source: 650nm visible laser diode
- Scan Element Frequency: 50Hz
- Voltage and Current:: 5volts ±10% at 130mA typical, 175mA max
- Powert Source: Host power or external power supply
- Scanner Type: Bi-directional
- Scan Rate: 100 scans per second typical
- Included Accecories: Yes, with Stand
- Included Cables: Yes
- BRADY Barcode ReaderDeskripsi:Radio Frequency Identification (RFID).atribut:
- Focal Point: Approximately 100 mm
- Target Beam: Single, blue targeting bar
- IP Rating: 54
- Data Editing: JavaScript
- RoHS Compatibility: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
- Zebra Technologies Barcode Scanner LS3578-ERBU0100URDeskripsi:Unmatched scanning accuracy at any rangeThe Symbol LS3578-ER Bluetooth-enabled cordless rugged scanner scans all one-dimensional (1D) barcodes from practically anywhere, making it ideal for a warehouse or manufacturing facility.LS3578-ER USB Kit: LSatribut:
- Brand: Symbol
- Connection: USB
- Form Factor: Handheld
- Scanner Capability: 1D
- Scanner Type: Laser
- Connectivity: Cordless
- Ruggedness: Rugged
- Scan Pattern: Single Line
- Communication Type: Bluetooth
- Zebra Technologies Barcode Scanner LI2208-SR7U2100SGWDeskripsi:The Motorola LI2208 general purpose corded linear imager delivers the same reliability and ergonomics of their most popular scanner, the LS2208, with enhanced features that let you scan more types of barcodes, faster and at a greater distance. Whether youatribut:
- Brand: Motorola
- Connection: USB
- Scanner Capability: 1D
- Scanner Type: Imager
- Solution Wireless Barcode ScannerDeskripsi:Barcode scanner dengan sensor terbaik dikelasnya, ideal untuk penggunaan atau pengaplikasian yang menggunakan teknologi barcode. Solution BS-201 bertipe Wireless Handheld Laser Scanner yang menggunakan 650 nm laser diode. Dengan kecepatan membaca 120 kali/detik serta ketepatan membacanya 0.40-0.825 mm.Barcode scanner ini dapat membaca pada jarak 5-30 cm dengan resolusi 0.10mm (4mil). Untuk menghubungkannya dengan perangkat lain, terdapat port USB 2.0 atau yang kompatibel. Dilengkapi pula dengan Dongle USB yang berfungsi sebagai receiver ketika terhubung secara nirkabel.atribut:
- Distance (m): 30-50
- Interface: USB Port Wifi
- Type: Wireless 2.4G Barcode Scanner
- Laser Diode (nm): 650
- Reading Speed (time/s): 120
- Preading Preciseness (mm): 0.40-0.825
- Reading Distance (cm): 5-30
- Resolution (mm): 0.10 (4 mil)
- Zebra Technologies Mobile ComputerDeskripsi:HSPA+/TD-SCDMA, HF-RFID, ANDROID 4.4.2, 2D, NUMERIC, 1GB/8GB, SE4710, NON-CHINAatribut:
- Included Accecories: Adaptor, Cable Charging
- DATALOGIC Barcode Scanner 2Datribut:
- Dimensions (cm): 16.6x6.8x10.9
- Color: Black
- Decoding Capability: 1D, 2D, Postal, Stacked, Digital Watermarking
- Current Operating (mA): <200 (@ 12V)
- Current Standby/Idle (mA): <90 (@ 5V), <50 (@ 12V)
- Input Voltage (V): 5 DC
- Ambient Light (lux): 1-100,000
- ESD Protection (kV): 16 (Air Discharge)
- Humidity (%): 0 - 95 (non-Condensing)
- Imager Sensor: 1 Megapixel (1280x800pixels)
- Included Accecories: No
- Included Cables: Unit Only
- Interfaces: USB only
- Light Source: Red Laser 650nm (Aiming), Warm White; Hyper Red LED for Digimarc (Illumination)
- Motion Tolerance: 35 IPS
- Operating Temperature (°C): 0 to 50
- Particulate and Water Sealing: IP52
- Print Contrast Ratio (Minimum): 15%
- Reading Angle (°): ±65 (Pitch), ±360 (Roll (Tilt)), ±65 (Skew (Yaw))
- Storage Temperature (°C): -40 to 70
- Tom & Jerry Label StikerDeskripsi:Label stiker berbentuk lingkaran atau kotak dengan aneka warna biasanya digunakan untuk diferensiasi/peragaman produk, label stiker kertas multifungsi biasa digunakan sebagai label data, alamat pengiriman.
- Solution 1D & 2D Barcode Bluetooth ScannerDeskripsi:Wireless Bluetooh Barcode Scanner, 650 nm laser diodeatribut:
- Reading Distance (cm): 5-30
- Laser Diode (nm): 650
- System Compability: All Windows, Linux, Android, IOS
- Zebra Technologies Pemindai Barkode 1D9208-SR4NNU21ZAPDeskripsi:Hands free Omni Directional ScannerThe DS9208 1D scanneratribut:
- Scanner Capability: 1D
- Form Factor: Presentation Scanner
Daftar Harga barcode scanner wifi Terbaru January 2026
| Zebra Technologies Barcode Scanner DS6708-SR20007ZZR | Rp6.299.900 |
| Zebra Technologies Direct Thermal Label | Rp1.399.900 |
| HONEYWELL Scanner Barcode | Rp1.299.900 |
| Kana Laser Barcode Scanner | Rp479.900 |
| Zebra Technologies Scanner Package | Rp1.399.900 |
| DATALOGIC Mesin Pemindai Barcode | Rp1.999.900 |
| Zebra Technologies Paket Pencetak Label | Rp7.099.900 |
| DATALOGIC Hand Held Barcode Scanners PowerScan (Barcode Scanner) | Rp9.999.900 |
| Zebra Technologies Handheld Barcode Scanners | Rp3.699.900 |
| Zebra Technologies Hand Held Barcode Scanners | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/9hP102540341-4.jpg)