Beli barbed wire di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Barbed Wire & Supplies
    Mulai

    Rp329.900

    Non Brand Barbed Wire & Supplies
    Deskripsi:
    Suitable for agriculture, animal boundary, military and prison protection, and security applications, 12 1/2-ga. barbed wire can be installed in line or as loose coil. It features galvanized steel construction with 2 or 4 barbed points placed at predetermined distances. Wire features galvanized steel construction to resist corrosion.
    atribut:
    • UNSPSC: 31152002
  2. RIONE Brankas
    Mulai

    Rp9.999.900

    RIONE Brankas
    Deskripsi:
    - Cold roll plate metal, JIS-G-3141-SPHC-SD.- Kunci kombinasi 3 roda & kunci manual.- Tahan api minimal selama 1 jam.- ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/SNI/UL.
    atribut:
    • Metal Plate (mm): 1.2
  3. Non Brand Kawat Duri Biasa
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Kawat Duri Biasa
    Deskripsi:
    Kawat berduri adalah salah satu tipe konstruksi pagar yang terbuat dari pelintiran 2 atau lebih kawat panjang yang dalam jarak tertentu diselingi puntiran potongan kawat yang ujungnya diarahkan tegak lurus kawat utama. Pada umumnya kawat berduri difungsikan sebagai pagar pengaman bangunan atau perbatasan negara.Biasa di gunakan untuk pagar rumah dan gedung gedung lainnya sebagai keamanan tambahan.
    atribut:
    • Thickness (mm): 2.108
    • Coating: Galvanish Light
  4. KOFCO Socket Weld Flange 316/L RF 300# S80s 1,5" KOF
    Mulai

    Rp1.299.900

    KOFCO Socket Weld Flange 316/L RF 300# S80s 1,5" KOF
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Size (inch): 1.5
    • Class: 300#
  5. WGS Kawat Duri Galvanis
    Mulai

    Rp209.900

    WGS Kawat Duri Galvanis
    Deskripsi:
    Kawat Duri banyak digunakan untuk dipakai di kompleks perumahan, jalan tol dan masih banyak lagi. Kawat Duri adalah kawat panjang yang diplintir (biasanya 2 kawat atau lebih) yang dililit dengan kawat pendek yang ujungnya dibuat tajam seperti duri dengan komposisi jarak yang teratur. Jenis kawat duri ini juga bermacam-macam, ada yang pinggirannya bukan dililit dengan duri melainkan dengan menggunakan lempengan seperti silet atau biasa juga disebut Kawat Silet atau Razor Wire.
  6. Bevananda Kawat Duri Galvanize
    Mulai

    Rp319.900

    Bevananda Kawat Duri Galvanize
    Deskripsi:
    BEVA Barb is a type of steel fencing wire constructed with sharp edges or points arranged at intervals along the strand(s).BEVA Barb can be used to construct inexpensive fences or used atop the walls/ fence to give additional security for the property.BEVA Barb is manufactured according to SNI 07-0107-1987 with a high quality raw maerial i.e Standard Galvanized Wire, Heavy Galvanized Wire, or Galvanized Wire with PVC Coated (with optional color)ADVANTAGES• LOW COSTBEVA Barb fencing only requires fence posts, wire and staples• EXTRA SECURITYMay cause discomfort/possible injury for a trespasser• EASY INSTALLATIONDoes not require any special skillsAPPLICATIONCompliment Product for Standard Fence,• Manufacture Plant• Commercial Area• Embassy• Warehouse• Cargo Areas• Airport• Mining Plant
    atribut:
    • Core Wire Diameter (mm): 2
    • Barb Wire Diameter (mm): 2.7
    • Barb Spacing (cm): 10
    • Length per Coil (m): 50
  7. Non Brand Kawat Duri Silet
    Mulai

    Rp289.900

    Non Brand Kawat Duri Silet
    Deskripsi:
    - Kawat duri silet merupakan jenis kawat berduri yang paling efektif dan efisien yang membantu melindungi properti Anda. - Kawat ini terbuat dari pelat baja galvanized kualitas tinggi dibentuk dengan mesin teknologi tinggi dan menciptakan bentuk silet yang tajam dan kuat.- Kawat ini biasa di gunakan untuk melengkapi pagar pembatas sehingga membuat keamanan tambahan.- Biasa dipakai untuk kedutaan,bandara,gedung - gedung pemerintahan lainnya.
    atribut:
    • Diameter (cm): 45
    • Length (m): 9
    • Coating: Galvanized steel plate
  8. Enerpac Hydraulic Cylinder 30 Ton (Single Acting) Hollow Plunger
    Mulai

    Rp39.999.900

    Enerpac Hydraulic Cylinder 30 Ton (Single Acting) Hollow Plunger
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Hollow plunger design allows for both pull and push forces- Single-acting spring return- Nickel-plated, floating center tube on models over 20 tons increases product life- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- Collar threads for easy fixturingFeatures CR400 Coupler
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Capacity Class (tonnage): 30
    • Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 326
    • Cylinder Bore Diameter E (mm): 88.9
    • Cylinder Effective Area Advance (cm²): 46.6
    • Material: Steel
    • Outside Diameter D (mm): 114
    • Plunger Type: Hollow
    • Return Type: Single-Acting, Spring Return
    • Surface Treatment: Paint
  9. HONEYWELL Brankas Tahan Api & Air
    Mulai

    Rp3.499.900

    HONEYWELL Brankas Tahan Api & Air
    Deskripsi:
    Brankas Tahan Api & Air Honeywell hadir dengan kualitas terbaik dan performa tinggi.Diproduksi dengan standard tinggi dan material terbaik untuk proteksi api dan air (hingga tenggelam).Dilengkapi dengan sistem penguncian yang sangat aman dan terpercaya.Honeywell adalah merek internasional/global dari USA yang terpercaya dalam kualitas dan semua aspek lainnya dalam skala international.Honeywell adalah pilihan terbaik Anda untuk memberikan keamanan & perlindungan terbaik.
  10. KRISBOW Brankas Hotel
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Brankas Hotel
    atribut:
    • Color: Black
  11. KRISBOW Brankas Rumah
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Brankas Rumah
    atribut:
    • Body (mm): 1.5
    • Door (mm): 4
    • Type: Home Safe black
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 25X35.5X25
  12. KRISBOW Fire Safe Box Brankas
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Fire Safe Box Brankas
    Deskripsi:
    Fire safe box
    atribut:
    • External Dimension HxWxD (mm): 920x600x570
    • Internal Dimension HxWxD (mm): 780x455x410
  13. HONEYWELL Brankas Fire & Water Resistant
    Mulai

    Rp2.699.900

    HONEYWELL Brankas Fire & Water Resistant
    Deskripsi:
    Brankas Tahan Api & Air Honeywell hadir dengan kualitas terbaik dan performa tinggi. Diproduksi dengan standard tinggi dan material terbaik untuk proteksi api dan air (hingga tenggelam). Dilengkapi dengan sistem penguncian yang sangat aman dan terpercaya. Terdapat berbagai macam ukuran dan spesifikasi yang berbeda, silahkan pilih sesuai kebutuhan Anda. Semua produk bergaransi dan mempunyai layanan pasca penjualan yang unggul. Honeywell adalah merek internasional/global dari USA yang terpercaya dalam kualitas dan semua aspek lainnya dalam skala international. Honeywell adalah pilihan terbaik Anda untuk memberikan keamanan & perlindungan terbaik.
  14. MFF NPT Threaded Flange (Flange Drat NPT)
    Mulai

    Rp209.900

    MFF NPT Threaded Flange (Flange Drat NPT)
    atribut:
    • Connection Type: Raised Face
    • Flange type: NPT Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: ASME B16.5
  15. Chubbsafes Brankas Viper
    Mulai

    Rp9.999.900

    Chubbsafes Brankas Viper
    Deskripsi:
    - Brankas dengan proteksi terhadap kebakaran dan pencurian.- Warna : Abu-abu muda- Dilengkapi dengan 1 RakSpesifikasi:- Mempunyai sertifikasi EN 14450 dari ECB-S untuk proteksi terhadap pencurian.- Mempunyai sertifikasi EN 15659 dari ECB-s untuk proteksi dokumen dari bahaya kebakaran selama 30 menit.- Opsi penguncian: - Double bitter keylock dengan sertifikat EN1300.- Kunci elektronik dengan sertifikasi EN1300.- Dilengkapi dengan dua lubang pengikat untuk peletakan permanen pada lantai. Tersedia dua buah baut pengikat dalam brankas.- Brankas yang ideal untuk melindungi uang tunai dan barang berharga, seperti paspor, surat berharga, dan dokumen penting lain di dalam rumah.- Desain ini membuat pintu tetap kokoh menempel pada badan brankas pada saat usaha pembongkaran dan kebakaran.
Daftar Harga barbed wire Terbaru October 2026
Non Brand Barbed Wire & SuppliesRp329.900
RIONE BrankasRp9.999.900
Non Brand Kawat Duri BiasaRp109.900
KOFCO Socket Weld Flange 316/L RF 300# S80s 1,5" KOFRp1.299.900
WGS Kawat Duri GalvanisRp209.900
Bevananda Kawat Duri GalvanizeRp319.900
Non Brand Kawat Duri SiletRp289.900
Enerpac Hydraulic Cylinder 30 Ton (Single Acting) Hollow PlungerRp39.999.900
HONEYWELL Brankas Tahan Api & AirRp3.499.900
KRISBOW Brankas Tahan ApiRp1.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)