Beli bantex punch 2 holes di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp8.900

  2. Kenko Paper Hole Punch (Perforator)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp14.900

  3. Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Medium (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp87.900

    Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Medium (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    Perforator kantor ukuran sedang terbuat dari besi dengan pembatas kertas 2 lubang 80 mm, untuk kapasitas 18 lembar kertas dengan ketebalan 2mm.
    atribut:
    • Thickness (mm): 2
  4. Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp98.900

    Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    Specifications Punching Devices:- Hole Diameter 6Mm- Hole Pitch 80Mm
  5. Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp479.900

    Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong)
    atribut:
    • Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
    • Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
    • Color: Blue
    • Weight (g): 910
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
    • Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
  6. Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong)
    19%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp96.900

    Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    Perforator ukuran besar yang terbuat dari material logam dengan 2 buah lubang berjarak 80 mm, untuk kapasitas 25 lembar - ketebalan 2,5 mm. Dilengkapi dengan pengunci handle, akses pembuangan kertas sisa, serta pemandu ukuran kertas yg dapat disesuaikan untuk ukuran A4, A5, A6, dan 888.
  7. Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp41.900

    Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.
    atribut:
    • Size: A5
    • Color: Black
    • Capacity (cm): 7
    • Type: Potrait
  8. Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp249.900

    Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    atribut:
    • Size (cm): 25.3x7x21.5
    • Capacity of Punch (mm): 4.55
  9. Kenko Stapler (Hekter)
    Rating:
    98% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp7.900

  10. Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp74.900

    Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    2 holes punch with a gauge that provides proper adjustment for A3 – A7 size paper perforating.
    atribut:
    • Hole Diameter: 6 mm
    • Punch Capacity: 13 sheets 80 gsm ( 1.4 mm)
    • Dimension: 105x61x50 mm
  11. Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong)
    atribut:
    • Holes: 2 holes
    • Classification: Heavy Duty
    • Depth (cm): 34.5
    • Dimension (LxWxH) (mm): 338x170x175
    • Height (cm): 17.3
    • Punching capacity (sheets): 145
    • Width (cm): 17.3
Daftar Harga bantex punch 2 holes Terbaru October 2026
Joyko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp8.900
Kenko Paper Hole Punch (Perforator)Rp14.900
Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Medium (Perforator / Pembolong)Rp87.900
Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp98.900
Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong)Rp479.900
Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong)Rp96.900
Bantex Cardboard Divider & Indexes A4 (Pembatas Binder)Rp8.900
Nakabayashi Paper Hole Punch 2 Hole (Perforator / Pembolong)Rp82.900
Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Rp41.900
Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp249.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)