Beli bantex expandable pocket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Kantong Ordner/Binder Expandable 25mmDeskripsi:Kantung yang dapat menampung dokumen sampai ketebalan 25 mm. Dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan. Dilengkapi tutup dengan tiga pengunci sesuai ketebalan dari dokumen tersebut.atribut:
- Color: Transparent
- Length (cm): 24.5
- Width (cm): 32
- Height (cm): 0.3
- Bantex Pocket Antiglare FolioDeskripsi:Terbuat dari bahan PP yang aman untuk hasil fotokopi (tidak lengket). Tersedia ketebalan yang berbedabeda, serta desain khusus untuk menyimpan film OHP.atribut:
- Color: Transparent
- Type: With Top Opening
- Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4atribut:
- Color: Transparant
- Type: With Top Opening
- Bantex Plastik Pocket Dokumen Antiglare A4Deskripsi:Binder display khusus presentasi yang menggunakan pocket, aman untuk hasil cetakan dan fotokopi. Tersedia dalam ukuran A3 dengan mekanik 4 ring. Dapat dipakai untuk perlengkapan bagian penjualan, seminar, meja penerima tamu di hotel, rumah makan / restoran, alat bantu guru dalam mengajar, cocok dipakai untuk presentasi MLM.
- Bantex Kantong Binder Plastik F4atribut:
- Color: Transparent
- Type: With Top Opening (Retail Packing)
- Bantex Map Harmonika F4 dengan Kantong ZipperDeskripsi:Map harmonika terbuat dari bahan PP yang flexible dengan tampilan tekstur metalik. Ukuran Folio dilengkapi dengan 13 kantong, tab, kertas penanda, dan tali pengunci elastis. Dilengkapi fitur tambahan berupa zipper pocket.atribut:
- Length (cm): 38.2
- Height (cm): 3.20
- Width (cm): 26
- Bantex Map Harmonika A4Deskripsi:Map harmonika, terbuat dari bahan PP yang fleksibel. Dilengkapi dengan 12 kantong, tabs, insert dan tali pengunci elastis.atribut:
- Pocket: 12 Pockets
- monotaro.id Tiang Pembatas Antrian HitamDeskripsi:Tiang pembatas antrian berbahan stainless dengan pilihan varian warna pita penghubung antar tiang. Dengan fitur heavy duty base atau alas tiang berat yang membuat tiang lebih kokoh, tidak mudah goyang dan jatuh. Terdapat anti-skidding rubber line pada bagian bawah alas tiang yang dapat membuat tiang anti slip dan melindungi lantai dari goresan.atribut:
- Material: Stainless
- Pole color: Hitam
- Pole Height (cm): 90
- Pole Diameter (inch): 2.5
- Base Diameter (cm): 32
- TOMEX Spiral Note Book A5atribut:
- Size: A5
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Max Creamer Krimer Nabatiatribut:
- Variant: Non Dairy Creamer
- Bantex Map Ordner Insert 2 Ring D A5 (Binder)Deskripsi:Insert Ring Binder dengan plastik / kantong bening yang tidak mudah mengkerut pada bagian cover depan dan punggung agar dapat mengganti isi cover sesuai keinginan. Ukuran kantong depan 193x213mm. Cocok pada saat acara seminar dan pemakaian pribadi.atribut:
- Color: White
- Thickness (mm): 25
- Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder)atribut:
- Color: White
- Type: Potrait
- Bambi Plastik Pocket Dokumen (Document Keeper)atribut:
- Color: Clear
- Material: PP
- Bantex Map Ordner 2 Ring D A4 (Binder)Deskripsi:Ring Binder yang terbuat dari selembar karton yang solid dan dilapisi PVC. Dilengkapi dengan kantong label punggung.atribut:
- Size: A4
- PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: HVS Copier Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size (mm): 210x297
- Non Brand Railing & Expandable BarricadeDeskripsi:These lightweight barricades consist of two solid panels that fold out to create a quick barricade. They are useful in setting up a barrier around a piece of machinery, a spill, or to block a doorway.
- Bantex Kantong Binder Plastik A3atribut:
- Color: Clear
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- HighPoint Office Desk BOD SeriesDeskripsi:Recreating office system legacy with robust construction, while maintaining classic bull nose profile into timeless furniture.atribut:
- Color: Beech
- Series Type: New One
- Material: Particle Board
- Density Board Material (kg/m³): 680
- Board Thickness (mm): 25 (Top Table); 18 (Modesty Panel); 25/18 (Table Leg)
- Edging Material: Plastic Molding
- Handle Material: Aluminium Profile
- Laminate Material: Decorative Paper Melamine Coated
- Profiling Process: Sodt Forming
- Top Table Profile: Half Rounded (Bull Nose Profile)
Daftar Harga bantex expandable pocket Terbaru March 2026
| Bantex Kantong Ordner/Binder Expandable 25mm | Rp14.900 |
| Bantex Pocket Antiglare Folio | Rp169.900 |
| Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4 | Rp139.900 |
| Bantex Plastik Pocket Dokumen Antiglare A4 | Rp8.900 |
| Bantex Kantong Binder Plastik F4 | Rp33.900 |
| Bantex Map Harmonika F4 dengan Kantong Zipper | Rp109.900 |
| Bantex Map Harmonika A4 | Rp62.900 |
| monotaro.id Tiang Pembatas Antrian Hitam | Rp199.900 |
| TOMEX Spiral Note Book A5 | Rp23.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Display%20Dalam%20Ruangan/Panduan%20Tanda/monotaro_id%20Tiang%20Pembatas%20Antrian%20Hitam/f9P111517549-1.jpg)

%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)

/atP105679389-2.jpg)
/hgP101514628-10.jpg)
/9xP101548357-3.jpg)
/maP105679802-5.jpg)
/5aP107822190-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/Non%20Brand%20Railing%20%26%20Expandable%20Barricade/hpP110008637-1.jpg)

/h3P102267615-21.jpg)